カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(3)
  • SMC(30)
  • KITO(キトー)(26)
  • ノーブランド(24)
  • コガネイ(18)
  • エスコ(16)
  • 岩田製作所(11)
  • スバル(11)
  • イスカル(10)
  • NS(日進工具)(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(5)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三菱マテリアル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-2.5」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 電解コンデンサ VISHAY

    Vishay 電解コンデンサ

    VISHAY
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 2200μF 500V dc VISHAY

    電解コンデンサ 2200μF 500V dc

    VISHAY
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 x 105mm●長さ:105mm●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7040-23
  • 電解コンデンサ 2200μF 500V dc 1箱 16個入 VISHAY

    電解コンデンサ 2200μF 500V dc 1箱 16個入

    VISHAY
    249,800税込274,780
    1箱(16個)
    7日以内出荷
    Vishayアルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPSの蓄電に使用されます。溶接、X線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など。定格静電容量は2200uFで、定格電圧は500Vです。24時間365日、50℃で使用可能ですケースサイズは65x105mmです。RoHS準拠(2022年10月現在)で鉛フリーです有効寿命は5000時間@+85℃です
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 x 105mm●長さ:105mm●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7046-48
  • 電解コンデンサ 1000μF 450V dc 1箱 25個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 450V dc 1箱 25個入

    VISHAY
    119,800税込131,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 80mm●長さ:80mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7046-45
  • コンデンサ 10000μF 400V dc 1袋 8個入 VISHAY

    コンデンサ 10000μF 400V dc 1袋 8個入

    VISHAY
    359,800税込395,780
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10000μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:90 Dia. x 146mm●高さ:146mm●動作温度 Min:-40℃●直径:90mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:20mΩアズワン品番65-7036-50
  • コンデンサ 3300μF 450V dc 1袋 16個入 VISHAY

    コンデンサ 3300μF 450V dc 1袋 16個入

    VISHAY
    219,800税込241,780
    1袋(16個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ、電源汎用小型ねじTerminal有効寿命:5000時間@+85℃効率的な設計ケース入り、最大サイズO90x195mm用途UPS医療用又は産業用パルスシステムの蓄電装置ソーラーインバータ
    仕様●静電容量:3300μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 Dia. x 104.8mm●高さ:104.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:28.5mm●極性あり:極性アズワン品番65-6917-37
  • 電解コンデンサ 4700μF 450V dc VISHAY

    電解コンデンサ 4700μF 450V dc

    VISHAY
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:76 x 105mm●長さ:105mm●直径:76mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7040-22
  • 電解コンデンサ 1800μF 450V dc 1箱 25個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1800μF 450V dc 1箱 25個入

    VISHAY
    199,800税込219,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1800μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 105mm●長さ:105mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7041-50
  • 電解コンデンサ 1800μF 450V dc VISHAY

    電解コンデンサ 1800μF 450V dc

    VISHAY
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Vishay アルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPS の蓄電に使用されます。 溶接、X 線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など。 1800 uF の定格静電容量と 450 V の定格電圧を備えています。24 時間 365 日、50 ℃ で使用可能ですケースサイズは 50 x 105 mm です。
    仕様●静電容量:1800μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 105mm●長さ:105mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7038-63
  • 電解コンデンサ 1000μF 450V dc VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 450V dc

    VISHAY
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    Vishay アルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPS の蓄電に使用されます。 溶接、X 線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など、定格静電容量は 1000 uF、定格電圧は 450 V です。24 時間 365 日、50 ℃ で使用可能ですケースサイズは 50 x 80 mm です。RoHS 準拠(20
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 80mm●長さ:80mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7049-04
  • コンデンサ 3300μF 450V dc VISHAY

    コンデンサ 3300μF 450V dc

    VISHAY
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3300μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 Dia. x 104.8mm●高さ:104.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:55mΩアズワン品番65-6928-42
  • 電解コンデンサ 4700μF 450V dc 1箱 12個入 VISHAY

    電解コンデンサ 4700μF 450V dc 1箱 12個入

    VISHAY
    219,800税込241,780
    1箱(12個)
    7日以内出荷
    Vishayアルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPSの蓄電に使用されます。溶接、X線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト装置など。定格静電容量は4700uFで、定格電圧は450Vです。24時間365日、50℃で使用可能ですケースサイズ76x105mmで提供されます。RoHS準拠(2022年10月現在)で鉛フリーです有効寿命は5000時間@+85℃です
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:76 x 105mm●長さ:105mm●直径:76mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7041-88