カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(3)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(42)
- ParkerTAIYO(175)
- PROST's(2)
- SMC(171)
- イーグルクランプ(2)
- サンドビック(2)
- シグマ光機(8)
- スバル(7)
- スワロー電機(2)
- ニッサン(519)
- ホンダ(7)
- ミヤコ自動車(2)
- メイキコウ(6)
- 制研化学工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「al500」の検索結果
特価

Vishay 整流ダイオード, 500mA, 1600V, 2-Pin DO-204AL
VISHAY¥549税込¥6041袋(5個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.8V長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mmピーク逆回復時間 = 300ns動作温度 Min = -65 ℃小信号スイッチングダイオード、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 140V, 1.5 W, 2-Pin DO-204AL
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(20個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.5 Wパッケージタイプ = DO-204ALツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 900Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 5.2mm直径 = 2.7mm寸法 = 5.2 x 2.7mm動作温度 Min = -55 ℃ツェナーダイオード1.5 W、Z4KE100A - Z4KE200Aシリーズ、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化電力電圧調整式ダイオード プラスチックMELFパッケージ 自動位置決めに最適 低ツェナーインピーダンス 低調整定数 AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応