カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- タニタ(8)
- PHOENIX(7)
- PROST's(7)
- 東洋マーク製作所(6)
- フエニックス・コンタクト(3)
- KONTEC(コンテック)(1)
- HEIKO(1)
- ブレイン(1)
- いすゞ自動車(1)
- リンクサス(Linxas)(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
「alblo」の検索結果

力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 77μF 20kvar 16.7kvar 3 1箱 4個入
VISHAY¥179,800税込¥197,7801箱(4個)7日以内出荷LVACパワーコンデンサTerminalBlock、スプリング接続メンテナンスフリー組み立て時間を最大60%短縮風力発電所や輸送中の耐振動性用途風力発電所ソーラーパネル及びインバータ火力発電所仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:20kvar●kvar 60 Hz:16.7kvar●相数:3●静電容量:3 x 77μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kgアズワン品番65-7035-48