カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SMC(87)
  • CKD(34)
  • RS PRO(24)
  • 伊東電機(7)
  • ERECTA(エレクター)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • スバル(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • ホンダ(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • NOK(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • 日野自動車(3)
  • エスコ(2)
  • 昭和技研工業(2)
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
  • Kawasaki(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as220」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay レオスタット, 220Ω, 25W VISHAYVishay レオスタット, 220Ω, 25WVISHAY
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 220Ω許容差 = ±10%定格電力 = 25W回転数 = 1実装タイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10.5mm終端スタイル = はんだラグ寸法 = 38 x 50mm長さ = 50mm動作温度 Max = +320℃動作温度 Min = -55℃取り付け面は必ず接地してください。. RTシリーズ 巻線型可変抵抗器 - 12 W / 500 W. Vishay RTシリーズのリニア巻線型可変抵抗器は、業務用・産業用機器での使用向けに設計されています。特に、過渡、繰り返し過負荷、衝撃、振動が日常的に発生する機器に適しています。この可変抵抗器の付属品としては、操作ボタンやディスプレイが推奨されます。. 特長. ホーロー製で高い信頼性 リニア巻線型トラック 損失定格あたりのコンパクトなサイズ 広い動作温度範囲 過負荷や過渡電流が頻発したり、衝撃と振動が発生する環境など、ヘビーデューティ用途に対応する設計 取り付け用ハードウェア付き変抵抗器です 絶縁耐性:1000 V @ 25 Wモデル 許容差: ± 10 %
RoHS指令(10物質対応)対応
RT025AS2201KB VISHAYRT025AS2201KBVISHAY
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RT025AS2200KB VISHAYRT025AS2200KBVISHAY
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay レオスタット RTシリーズ VISHAYVishay レオスタット RTシリーズVISHAY
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷