カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SMC(9)
  • ERECTA(エレクター)(14)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 三菱(3)
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
  • カンダ[厨房用品](2)
  • Lustro ware(ラストロウェア)(2)
  • Kawasaki(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • ホンダ(1)
  • 日本規格協会(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as2200」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RT025AS2200KB VISHAY

    RT025AS2200KB

    VISHAY
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay レオスタット, 220Ω, 25W VISHAY

    Vishay レオスタット, 220Ω, 25W

    VISHAY
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 220Ω。許容差 = ±10%。定格電力 = 25W。回転数 = 1。実装タイプ = パネルマウント。軸径 = 6 mm。取り付け穴径 = 10.5mm。終端スタイル = はんだラグ。寸法 = 38 x 50mm。長さ = 50mm。動作温度 Max = +320℃。動作温度 Min = -55℃。取り付け面は必ず接地してください。. RTシリーズ 巻線型可変抵抗器 - 12 W / 500 W. Vishay RTシリーズのリニア巻線型可変抵抗器は、業務用・産業用機器での使用向けに設計されています。特に、過渡、繰り返し過負荷、衝撃、振動が日常的に発生する機器に適しています。この可変抵抗器の付属品としては、操作ボタンやディスプレイが推奨されます。. 特長. ホーロー製で高い信頼性 リニア巻線型トラック 損失定格あたりのコンパクトなサイズ 広い動作温度範囲 過負荷や過渡電流が頻発したり、衝撃と振動が発生する環境など、ヘビーデューティ用途に対応する設計 取り付け用ハードウェア付き変抵抗器です 絶縁耐性:1000 V @ 25 Wモデル 許容差: ± 10 %
    RoHS指令(10物質対応)対応
200x100特集