カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BOURNS(1)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- PITWORK(日産)(9)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- スバル(2)
- ニッサン(5)
- バンドー化学(3)
- ホンダ(7)
- ミヤコ自動車(1)
- 三ツ星ベルト(7)
- 三笠産業[工具](1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 東洋エレメント(2)
- 角利(角利産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ay160」の検索結果

Vishay LED, 黄, 表面実装, 1608, VLMY1300-GS08
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(50個)3日以内出荷LED色 = 黄。パッケージタイプ = 1608 (0603)。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.4 V。光度 = 180 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 130 °。レンズ形状 = 長方形。主波長 = 597 nm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。Vishay VLMx1300シリーズLED. Vishay SemiconductorのVLMx1300シリーズは、高輝度0603チップLEDです。 このチップLEDファミリは、設計の柔軟性を考慮したコンパクトな表面実装(SMT)パッケージ設計になっています。 VLMx1300は、小型パッケージでより高い性能を発揮します。 この0603チップLEDは、厳しい環境でも高輝度と高い信頼性を確保する必要のある製品に最適です。 VLMx1300チップLEDに適した用途には、バックライト付きキーパッド、ナビゲーションシステム、携帯電話ディスプレイ、産業用制御システムディスプレイ、小型カラーエフェクト、交通情報ディスプレイなどがあります。. VLMx1300チップLEDの特長: - 薄型チップLEDパッケージ: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm - 高輝度 - AllnGaP / InGaN技術 - 広い視野角: 130 °RoHS指令(10物質対応)対応