カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ミツビシ(116)
  • MAZDA(マツダ)(71)
  • SMC(51)
  • CKD(26)
  • 三菱ふそう(13)
  • トレード(13)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • ダイハツ(8)
  • TRUSCO(7)
  • ニッサン(7)
  • HAKKO(白光)(6)
  • トヨタ(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • 河村電器産業(5)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • 渡辺布帛(4)
  • ダイヤトレンド(4)
  • カワグレ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-534」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 534B1502JL VISHAY

    534B1502JL

    VISHAY
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 534B1501JL VISHAY

    534B1501JL

    VISHAY
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 534B1101JL VISHAY

    534B1101JL

    VISHAY
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 534B1104JL VISHAY

    534B1104JL

    VISHAY
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 534B1501JC8872 VISHAY

    534B1501JC8872

    VISHAY
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 534B1103JC8872 VISHAY

    534B1103JC8872

    VISHAY
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 534B1502JC8872 VISHAY

    534B1502JC8872

    VISHAY
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 534B1202JC8872 VISHAY

    534B1202JC8872

    VISHAY
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 534B1201JC8872 VISHAY

    534B1201JC8872

    VISHAY
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 534B1102JC8872 VISHAY

    534B1102JC8872

    VISHAY
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 534B1101JC8872 VISHAY

    534B1101JC8872

    VISHAY
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 100kΩ, 回転数:10, 2W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 100kΩ, 回転数:10, 2W

    VISHAY
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 100kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 20.6mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±5%。534シリーズ ロータリーポテンショメータ. Vishayの高品質ロータリーポテンショメータシリーズは、ステンレススチール製シャフトとはんだラグ端子により最高の製造品質を実現します。534シリーズは回転寿命100万回以上の高耐久性を備え、産業用制御用途、医療機器、ワイヤ切断機、溶接機などでの使用に適しています。 534シリーズはすべてロータリーポテンショメータです。これは、シャフトがノブで収納されていることを意味します。シャフトを回すとワイパーが動き、抵抗値を調整します。. 特長. 巻線設計 品質を念頭に置いて設計されているため、過酷な環境でも使用可能 密閉ボディで保護を強化 耐久寿命が100万回 はんだラグ端子 金属製ロックとワッシャーが付属 10 回転で 5 % の許容差 スリーブベアリングタイプ 直線性: ± 0.25 %
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線ポテンショメータ, 20kΩ, 2W, 回転数:10 VISHAY

    Vishay 巻線ポテンショメータ, 20kΩ, 2W, 回転数:10

    VISHAY
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 10ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 2W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±5%シリーズ = 534長さ = 39.67mm奥行き = 22.23mm高さ = 26.99mm寸法 = 39.67 x 22.23 x 26.99mm最小動作温度 = -55℃7/8インチ10回転534シリーズポテンショメータ. Vishayの7/8インチ(22.2 mm) 10回転534シリーズリニアパネル取り付けポテンショメータを各種取り揃えています。このポテンショメータシリーズは、定格電力2 W、許容差5 %で、100 Ω → 100 KΩのタイプを用意しています。回転寿命100万回という耐久性の高い534シリーズポテンショメータは、産業用制御、医療機器、ワイヤ切断機、溶接機などの用途に適しています。. 特長と利点:. 巻線型エレメント ステンレススチール製の端部溝付きシャフト ブッシュ取り付け設計、スリーブベアリング式 100 Ω → 100 KΩの幅広い抵抗値 10回転、許容差5 % 定格電力: 2 W デュアルギャング構成、同心シャフト 金属製ロックワッシャ、ナット付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 200Ω, 回転数:10, 2W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 200Ω, 回転数:10, 2W

    VISHAY
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 200Ω。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 20.6mm。軸径 = 6 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。534シリーズ ロータリーポテンショメータ. Vishayの高品質ロータリーポテンショメータシリーズは、ステンレススチール製シャフトとはんだラグ端子により最高の製造品質を実現します。534シリーズは回転寿命100万回以上の高耐久性を備え、産業用制御用途、医療機器、ワイヤ切断機、溶接機などでの使用に適しています。 534シリーズはすべてロータリーポテンショメータです。これは、シャフトがノブで収納されていることを意味します。シャフトを回すとワイパーが動き、抵抗値を調整します。. 特長. 巻線設計 品質を念頭に置いて設計されているため、過酷な環境でも使用可能 密閉ボディで保護を強化 耐久寿命が100万回 はんだラグ端子 金属製ロックとワッシャーが付属 10 回転で 5 % の許容差 スリーブベアリングタイプ 直線性: ± 0.25 %
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 100Ω, 回転数:10, 2W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 100Ω, 回転数:10, 2W

    VISHAY
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 100Ω。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 20.6mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±5%。534シリーズ ロータリーポテンショメータ. Vishayの高品質ロータリーポテンショメータシリーズは、ステンレススチール製シャフトとはんだラグ端子により最高の製造品質を実現します。534シリーズは回転寿命100万回以上の高耐久性を備え、産業用制御用途、医療機器、ワイヤ切断機、溶接機などでの使用に適しています。 534シリーズはすべてロータリーポテンショメータです。これは、シャフトがノブで収納されていることを意味します。シャフトを回すとワイパーが動き、抵抗値を調整します。. 特長. 巻線設計 品質を念頭に置いて設計されているため、過酷な環境でも使用可能 密閉ボディで保護を強化 耐久寿命が100万回 はんだラグ端子 金属製ロックとワッシャーが付属 10 回転で 5 % の許容差 スリーブベアリングタイプ 直線性: ± 0.25 %
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線ポテンショメータ, 50kΩ, 2W, 回転数:10 VISHAY

    Vishay 巻線ポテンショメータ, 50kΩ, 2W, 回転数:10

    VISHAY
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 50kΩ。回転数 = 10。ポテンショメータタイプ = リニア。取り付けタイプ = パネルマウント。軸径 = 6 mm。定格電力 = 2W。終端スタイル = はんだラグ。許容差 = ±5%。シリーズ = 534。長さ = 19.05mm。高さ = 22.22mm。温度係数 = ±20ppm/℃。534シリーズ ロータリーポテンショメータ. Vishayの高品質ロータリーポテンショメータシリーズは、ステンレススチール製シャフトとはんだラグ端子により最高の製造品質を実現します。534シリーズは回転寿命100万回以上の高耐久性を備え、産業用制御用途、医療機器、ワイヤ切断機、溶接機などでの使用に適しています。 534シリーズはすべてロータリーポテンショメータです。これは、シャフトがノブで収納されていることを意味します。シャフトを回すとワイパーが動き、抵抗値を調整します。. 特長. 巻線設計 品質を念頭に置いて設計されているため、過酷な環境でも使用可能 密閉ボディで保護を強化 耐久寿命が100万回 はんだラグ端子 金属製ロックとワッシャーが付属 10 回転で 5 % の許容差 スリーブベアリングタイプ 直線性: ± 0.25 %
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W

    VISHAY
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 1kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 20.6mm。軸径 = 6 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。534シリーズ ロータリーポテンショメータ. Vishayの高品質ロータリーポテンショメータシリーズは、ステンレススチール製シャフトとはんだラグ端子により最高の製造品質を実現します。534シリーズは回転寿命100万回以上の高耐久性を備え、産業用制御用途、医療機器、ワイヤ切断機、溶接機などでの使用に適しています。 534シリーズはすべてロータリーポテンショメータです。これは、シャフトがノブで収納されていることを意味します。シャフトを回すとワイパーが動き、抵抗値を調整します。. 特長. 巻線設計 品質を念頭に置いて設計されているため、過酷な環境でも使用可能 密閉ボディで保護を強化 耐久寿命が100万回 はんだラグ端子 金属製ロックとワッシャーが付属 10 回転で 5 % の許容差 スリーブベアリングタイプ 直線性: ± 0.25 %
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線ポテンショメータ VISHAY

    Vishay 巻線ポテンショメータ

    VISHAY
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様(ポテンショメータタイプ)リニア軸径(Φmm)6.35長さ(mm)39.67寸法(mm)39.67×22.23×26.99高さ(mm)26.99取付方式パネルマウント奥行(mm)22.23シリーズ534定格電力(W)2回転数10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグ温度係数(ppm/℃)±20最大抵抗(kΩ)50
  • Vishay ポテンショメータ ロータリ VISHAY

    Vishay ポテンショメータ ロータリ

    VISHAY
    49,980税込54,978
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    タイプロータリ