カテゴリ

  • 制御機器(63)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(69)
  • BIGM(丸山製作所)(1,219)
  • メディアカバーマーケット(1,155)
  • コガネイ(806)
  • 大阪魂(719)
  • エスコ(476)
  • CKD(458)
  • ParkerTAIYO(424)
  • TRUSCO(336)
  • ナリカ(301)
  • 三菱(301)
  • ハンマーキャスター(293)
  • ゴールドメダル(258)
  • KANA(片山チエン)(229)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(214)
  • ホンダ(210)
  • 岩田製作所(192)
  • ヱスビー食品(174)
  • PISCO(ピスコ)(159)
  • omron(オムロン)(158)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b10」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay リードインダクタ VISHAYVishay リードインダクタVISHAY
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RN55D1000FB14 VISHAYRN55D1000FB14VISHAY
86税込95
1個
翌々日出荷
Vishay ツェナーダイオード, 10V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAYVishay ツェナーダイオード, 10V, 500 mW, 2-Pin DO-35VISHAY
1,198税込1,318
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 25Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
RN60D1004FB14 VISHAYRN60D1004FB14VISHAY
119税込131
1個
翌々日出荷
RN60C1000BB14 VISHAYRN60C1000BB14VISHAY
149税込164
1個
翌々日出荷
534B1104JL VISHAY534B1104JLVISHAY
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RN65D1003FB14 VISHAYRN65D1003FB14VISHAY
129税込142
1個
翌々日出荷
RN55D1004FB14 VISHAYRN55D1004FB14VISHAY
93税込102
1個
翌々日出荷
534B1102JL VISHAY534B1102JLVISHAY
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RN55D1001FB14 VISHAYRN55D1001FB14VISHAY
79税込87
1個
翌々日出荷
RLR07C1002FSB14 VISHAYRLR07C1002FSB14VISHAY
299税込329
1個
翌々日出荷
RN60D1000FB14 VISHAYRN60D1000FB14VISHAY
99税込109
1個
翌々日出荷
RN60C1002FB14 VISHAYRN60C1002FB14VISHAY
119税込131
1個
翌々日出荷
RN55C1000FB14 VISHAYRN55C1000FB14VISHAY
119税込131
1個
翌々日出荷
RN60D1002FB14 VISHAYRN60D1002FB14VISHAY
129税込142
1個
翌々日出荷
RN60D1003FB14 VISHAYRN60D1003FB14VISHAY
109税込120
1個
翌々日出荷
21PA11B10 VISHAY21PA11B10VISHAY
6,698税込7,368
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
534B1104JC8872 VISHAY534B1104JC8872VISHAY
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
534B1102JC8872 VISHAY534B1102JC8872VISHAY
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
P16NP105MAB15 VISHAYP16NP105MAB15VISHAY
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
P16NP103MAB15 VISHAYP16NP103MAB15VISHAY
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
860B1103 VISHAY860B1103VISHAY
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
RW20117A101JB15 VISHAYRW20117A101JB15VISHAY
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ZENER DIODE SOD323-HE3 VISHAYZENER DIODE SOD323-HE3VISHAY
719税込791
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ツェナーダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ホーロー抵抗器,200W,1Ω,±10% VISHAYVishay ホーロー抵抗器,200W,1Ω,±10%VISHAY
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 200Wシリーズ = RSO25パッケージ/ケース = B02NA許容差 = ±10%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃200 W → 1000 W RSOシリーズ. コアに巻いた波形テープによる非常に高い定格電力を持つ抵抗器 エナメルコートによる絶縁及び正確回転 熱、衝撃、電気的過負荷に対する優れた抵抗力 取り付けブラケットは別売RoHS指令(10物質対応)対応
P16NP102MAB15 VISHAYP16NP102MAB15VISHAY
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
534B1101JC8872 VISHAY534B1101JC8872VISHAY
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
357B2103MAB251S22 VISHAY357B2103MAB251S22VISHAY
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSSD20117A10R0JB15 VISHAYRSSD20117A10R0JB15VISHAY
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
P16NM103MAB15 VISHAYP16NM103MAB15VISHAY
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
534B1101JL VISHAY534B1101JLVISHAY
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
534B1103JC8872 VISHAY534B1103JC8872VISHAY
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
357B0103MAB251S22 VISHAY357B0103MAB251S22VISHAY
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
179,800税込197,780特価
1リール(5500個)
当日出荷から7日以内出荷
21A11B10 VISHAY21A11B10VISHAY
8,598税込9,458
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.35mm, 直径:30.6mm VISHAYVishay ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.35mm, 直径:30.6mmVISHAY
15,980税込17,578
1個
欠品中
仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 30.6mmノブ高さ = 31.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黒併用 = ポテンショメータノブ種類 = 数字ダイヤルロックキー、取り付け説明書. 多回転デジタル機構モデル23、26. Vishayのこの多回転ダイヤルは、埋込型と突出型のどちらの設計にも対応しています。 この3桁の数字読み取り式のデジタルデバイスは、微調整も可能で、位置を固定するためのロックレバーが付いています。. 特長と利点: ; 黒色ボディ、サテン面(クロムリング付) ; 黒地に白の3桁目盛 ; 微調整用の追加目盛 ; 保護用ウィンドウ ; 位置固定用のロックレバーRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相VISHAY
859税込945
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 10Ω 3W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 10Ω 3W ±1%VISHAY
539税込593
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mmリード径 = 0.813mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMA VISHAYVishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMAVISHAY
929税込1,022
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
化成肥料101010特集