カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- ホンダ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- KITACO(1)
- STMicro(1)
- DiodesZetex(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bat46」の検索結果

Vishay 整流ダイオード, 150mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキー
VISHAY¥32,980税込¥36,2781セット(3000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-123。最大連続 順方向電流 = 150mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 750mA。小信号ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応