カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SMC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- YKK AP(1)
- TOWA JAPAN(1)
- サンビー工業(1)
- マリンテック(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- Minimo(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bc-221」の検索結果

Vishay 整流ダイオード, 4A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-221BC ショットキーバリア 590mV
VISHAY¥2,798税込¥3,0781袋(40個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-221BC。最大連続 順方向電流 = 4A。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 590mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80A。TMBS - Trench MOSバリアショットキー整流器、最大20 A、Vishay Semiconductor. VishayのTrench MOSバリアショットキー(TMBS)整流器シリーズには、特許取得済みのトレンチ構造が含まれています。 TMBS整流器は、平面ショットキー整流器よりもいくつかの点で優れています。 動作電圧が45 Vを超える場合、平面ショットキー整流器ではその高速なスイッチング速度という利点が失われ、低順方向電圧が大幅に低下することがあります。 特許取得済みのTMBS構造では、ドリフト領域への少数キャリアの注入を軽減することで、この問題を解決しています。結果として保存電荷量が最小になり、スイッチング速度が向上します。. 特長. 特許取得済みのトレンチ構造 AC / DCスイッチモード電源とDC / DCコンバータの効率性が向上 高電力密度と低順方向電圧を実現RoHS指令(10物質対応)対応