カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(2)
- JTC(8)
- BPW(10)
- リスパック(40)
- オーム電機(16)
- プロトブレンボ(12)
- UNION(ユニオン)(11)
- IDEC(和泉電気)(10)
- MOXA(10)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- コクヨ(9)
- CKD(9)
- サンワサプライ(6)
- 神保電器(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- ヤマト産業(3)
- OSRAM Opto Semiconductors(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- アジア原紙(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「bpw」の検索結果
特価

フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5
VISHAY(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 920nmパッケージタイプ = TO-5実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 400nm最大検出波長 = 1100nm長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 3.1mm極性 = 順方向BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性RoHS指令(10物質対応)対応