カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- SHIMANO(シマノ)(9)
- 日本ケミコン(2)
- SCHURTER(2)
- トムス(2)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- ルビコン(1)
- カシムラ(1)
- GENTOS(1)
- GALFER(ガルファー)(1)
- EPCOS(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- J-LikeProduct(ジェイライクプロダクト)(1)
- SPTA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「br-4700」の検索結果
特価

Vishay コンデンサ 4700μF, ,35V dc, MAL215050472E3
VISHAY¥66,980税込¥73,6781箱(100個)7日以内出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL213665472E3
VISHAY¥42,980税込¥47,2781箱(100個)7日以内出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 35mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL202117472E3
VISHAY¥7,798税込¥8,5781袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 (Dia.) x 38mm。高さ = 38mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 21mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 44mm。等価直列抵抗 = 72mΩ。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサキット
VISHAY¥9,998税込¥10,9981キット7日以内出荷個数 = 70。実装タイプ = スルーホール。誘電体材料 = セラミック。電圧範囲 = Maximum of 500 (Y1) V ac, Maximum of 760 (X1) V ac。静電容量範囲 = 470 pF → 4700pF。Vishay VY1 コンパクトサンプルキット. AC ライン定格セラミックディスクコンデンサです クラス X1 、 760 V ac 、クラス Y1 、 500 V ac. このサンプルキットには、合計 7 つの静電容量値と 10 個の静電容量値が含まれています。. 特長 単層 AC ディスク安全コンデンサ IEC 60384-14 第 3 版に準拠 10 kV パルスを通過させることができます 縮小サイズ ( コンパクト設計 ) 高信頼性 縦向き(インライン)のキンクリードまたはストレートリードRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,25V dc, MAL214656472E3
VISHAY¥899税込¥9891個7日以内出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL225638472E3
VISHAY¥48,980税込¥53,8781箱(66個)7日以内出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 26 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 26mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL205657472E3
VISHAY¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 25mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205658472E3
VISHAY¥119,800税込¥131,7801箱(100個)7日以内出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,200V dc, MAL210262472E3
VISHAY¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 65 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 65mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 102 PHR-STシリーズ. Vishayの101/102 PHR STシリーズのアルミコンデンサは、絶縁されたアルミケースに収められた非固体電解質から構成されています。 このコンデンサは、+85 ℃で最長15000時間の長寿命を誇り、低ESRを実現しています。. このアルミコンデンサに適した用途には、パルス電源、バッファリング、フィルタリング、無停電電源、モータドライブ、インバータ、トラクションシステムが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205858472E3
VISHAY¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC 、 IEC384-4 に準拠しています. 058 シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL202115472E3
VISHAY¥4,598税込¥5,0581袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 8000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応