カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- ANTEL(1)
- BAHCO(バーコ)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- Meltec(大自工業)(2)
- MTI(エムテーアイ)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- testo(テストー)(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](17)
- イチネンTASCO(2)
- ケルヒャー(1)
- ナビス(アズワン)(2)
- ハンマーキャスター(1)
- フクビ化学(1)
- ブレイン(1)
- マノール(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- リングスター(2)
- 富士通(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「br-560」の検索結果

Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 560Ω ±1%, MRS25000C5600FCT00
VISHAY¥429税込¥4721袋(25個)3日以内出荷抵抗 = 560Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズRoHS指令(10物質対応)対応