カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • アーテック[学校教材・教育玩具](15)
  • 日之出スッピル製造(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • GLADIATOR(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 京セラ(2)
  • KTC(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • 岩田製作所(1)
  • 岡崎精工(1)
  • SARAYA(サラヤ)(1)
  • サンエス(1)
  • セーブインダストリー(1)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 室本鉄工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br055」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay パネル取り付け固定抵抗器,50W,100kΩ,±1% VISHAY

    Vishay パネル取り付け固定抵抗器,50W,100kΩ,±1%

    VISHAY(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    抵抗 = 100kΩ。定格電力 = 50W。シリーズ = RH。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -20ppm/℃。最大温度係数 = +20ppm/℃。定格電力は300 x 300 x 1.5 mmのアルミパネルに実装された抵抗器をベースとしています。非実装定格は20 W @ 25 ℃です。 定格電力については、メーカーのデータを参照してください。. 50 W RH050シリーズ±1 %. Vishay RH050シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. 特長と利点. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 総合的な環境保護性能を提供する成形構造 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100k