カテゴリ
- 制御機器(351)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(13)
- メディアカバーマーケット(10,463)
- RS PRO(2,323)
- ホンダ(1,621)
- StarTech.com(575)
- アーテック[学校教材・教育玩具](568)
- AFAM(アファム)(423)
- C’ultiva(カルティバ)(394)
- SMC(366)
- エレコム(364)
- サンワサプライ(301)
- 常磐精工(275)
- TRUSCO(274)
- スズキ(259)
- onsemi(245)
- brembo(241)
- PMC(235)
- シヤチハタ(219)
- プロトブレンボ(201)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(345)
「br4」の検索結果

Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 50V dc K472K15X7RF5TH5V
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(50個)翌々日出荷静電容量 = 4.7nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.5 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 4mm。シリーズ = K472K。末端仕様 = ラジアル。Mono Kap溶融ラジアルコンデンサ. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアルパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc K103K15X7RF5TH5V
VISHAY¥769税込¥8461袋(25個)翌々日出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.5 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 4mm。シリーズ = K103K。末端仕様 = ラジアル。Mono Kap溶融ラジアルコンデンサ. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアルパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC3510-E4/51
VISHAY¥33,980~税込¥37,378~1箱(100個)当日出荷から7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = GBPC。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 28.8 x 28.8 x 7.62mm。高さ = 7.62mm。UL E54214. Vishay Semiconductor GBPC35シリーズ プッシュオン端子付きブリッジ整流器. 高電流:35 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH620A-3
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(10個)翌々日出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = AC。標準上昇時間 = 2μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 320%。標準降下時間 = 2μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 6.8pF 1kV dc 561R10TCCV68
VISHAY¥329税込¥3621個翌々日出荷静電容量 = 6.8pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 6.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 3.3pF 1kV dc 561R10TCCV33
VISHAY¥459税込¥5051個翌々日出荷静電容量 = 3.3pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 6.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 100pF 1kV dc 561R10TCCT10
VISHAY¥659税込¥7251個翌々日出荷静電容量 = 100pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 14.2mm。奥行き = 4mm。寸法 = 14.2 (Dia.) x 46.2mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 600V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB6S-E3/45
VISHAY¥719税込¥7911袋(5個)翌々日出荷ピーク平均順方向電流 = 800mA。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TO-269AA。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 4.95mm。幅 = 4.1mm。UL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 省スペースのSMTパッケージ 自動装着機に対応 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 22pF 1kV dc 561R10TCCQ22
VISHAY¥239税込¥2631個翌々日出荷静電容量 = 22pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 7.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 7.4 (Dia.) x 39mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 1pF 1kV dc 561R10TCCV10
VISHAY¥499税込¥5491個翌々日出荷静電容量 = 1pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0K (P100)。直径 = 6.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 47pF 1kV dc 561R10TCCQ47
VISHAY¥539税込¥5931個翌々日出荷静電容量 = 47pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 11.2mm。奥行き = 4mm。寸法 = 11.2 (Dia.) x 43.2mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 600V, 16.7 x 16.7 x 6.35mm, VS-KBPC106
VISHAY¥2,298税込¥2,5281袋(5個)翌々日出荷ピーク平均順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = D 46。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 10μA。寸法 = 16.7 x 16.7 x 6.35mm。高さ = 6.35mm。基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 600V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, W06G-E4/51
VISHAY¥1,098税込¥1,2081袋(5個)翌々日出荷ピーク平均順方向電流 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 600V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ WOG。ピン数 4。回路構成 シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 50A。動作温度 Max +150 ℃。動作温度 Min -55 ℃。ピーク順方向電圧 1V。ピーク逆電流 5μA。長さ 9.86mm。幅 8.84mm。UL認証(ファイル番号:E54214 ). Vishay WxxGシリーズブリッジ整流器. UL認証(ファイル番号:E54214 プリント基板に最適 標準 IR:0.1 μA 以下 高絶縁耐力 高サージ電流耐性 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠 材料の分類:コンプライアンスの定義についてを参照. 用途 AC/DCブリッジ全波整流における汎用用途 電源、アダプター、充電器、照明用バラスター、家電製品などの用途. 機械データ ケース:WOG 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子:銀めっきリード、J-STD-002とJESD22-B102準拠のはんだ付け可能 極性:本体に記載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3.5A, 800V, 30 x 4.6 x 20mm, GSIB1580-E3/45
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(2個)翌々日出荷ピーク平均順方向電流 = 3.5A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GSIB-5S。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 950mV。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 30mm。幅 = 4.6mm。ULファイル番号E54214. SIL基板実装、GSIB-5シリーズ、Vishay Semiconductor. GSIB-5シリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 薄型シングルインラインGSIB-5パッケージ ガラス不動態化チップジャンクション 耐高サージ電流 2500 Vrmsの高い絶縁耐性ケース 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピンRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,489D106X0010B1VE3
VISHAY¥2,298税込¥2,5281袋(5個)翌々日出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 7.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 7.5mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,489D105X0035B1VE3
VISHAY¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 1μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 7.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 7.5mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 800V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, W08G-E4/51
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷ピーク平均順方向電流 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 800V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ WOG。ピン数 4。回路構成 シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 50A。動作温度 Max +150 ℃。動作温度 Min -55 ℃。ピーク順方向電圧 1V。ピーク逆電流 5μA。寸法 9.86 8.84 5.6mm。高さ 5.6mm。UL認証(ファイル番号:E54214 ). Vishay WxxGシリーズブリッジ整流器. UL認証(ファイル番号:E54214 プリント基板に最適 標準 IR:0.1 μA 以下 高絶縁耐力 高サージ電流耐性 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠 材料の分類:コンプライアンスの定義についてを参照. 用途 AC/DCブリッジ全波整流における汎用用途 電源、アダプター、充電器、照明用バラスター、家電製品などの用途. 機械データ ケース:WOG 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子:銀めっきリード、J-STD-002とJESD22-B102準拠のはんだ付け可能 極性:本体に記載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 150mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-123, 2-Pin 1.2V
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(100個)翌々日出荷最大順方向電流 = 150mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 75V。パッケージタイプ = SOD-123。ピン数 = 2V。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 2.85mm。幅 = 1.7mm。高さ = 1.25mm。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.25mm。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5mm) 50mW
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷ピーク波長 = 850nm。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。放射束 = 50mW。放射強度 = 700mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 5mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。Vishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay Semiconductors TSHGシリーズは、スルーホール赤外線(IR) LEDです。このシリーズは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収めています。TSHGシリーズには、無色透明のプラスチック製パッケージがあります。ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高い放射パワーと高速出力を実現します。 TSHGシリーズ赤外線発光ダイオードに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG 赤外線 LED の特長: T-1 3/4 ( 5 mm )パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力、高輝度 低順方向電圧RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,3216-18,293D105X9025A2TE3
VISHAY¥309税込¥3401袋(10個)翌々日出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 1μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 7.6Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 4%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL213668479E3
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリングRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213659101E3
VISHAY¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリングRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 27kΩ ±5%, PR03000202702JAC00
VISHAY¥679税込¥7471袋(10個)翌々日出荷抵抗 = 27kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR03。温度係数 = ±250ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO3 シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHY4400
VISHAY¥2,498税込¥2,7481袋(50個)翌々日出荷LED色 = 黄。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 3 V。光度 = 3 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 594 nm。レンズ色 = 黄mm。Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay カラーセンサ IC, 4-Pin OPLGA
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷センサータイプ = 実際の人間の眼の反応に近い周辺光のスペクトラム感度。ピーク波長 = 650 nm。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = OPLGA。ピン数 = 4。寸法 = 2 x 1.25 x 1mm。高さ = 1mm。インターフェース = I2C。長さ = 2mm。動作供給電圧 Max = 3.6 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2.5 Vmm。Vishay Semiconductor VEML6040 、カラーセンサ(赤、緑、青、白. VEML6040カラーセンサは、赤(R)、緑(G)、青(B)、白(W)の光を感知し、フォトダイオード、アンプ、アナログ / デジタル回路をCMOSプロセスを使用したシングルチップに内蔵しています。カラーセンサを使用すると、エンドユーザーの目により快適に見えるように、バックライトの明るさと色温度を周囲の光源に合わせて調整できます。VEML6040は、FiltronTM技術を採用することにより、実際の人間の目の反応性に最も近い周辺光のスペクトル感度を実現します。VEML6040は、温度変化時に出力を安定化させるための優れた温度補償機能を備えています。VEML6040 の機能は、 I2C ( SMBus 互換)インターフェイスプロトコルのシンプルなコマンド形式を介して簡単に動作します。VEML6040 の動作電圧範囲は、 2.5 V ~ 3.6 V ですVEML6040 は、市場で最高の信頼性を実現した、鉛( Pb )フリーの 4 ピン OPLGA パッケージに収められています。. パッケージタイプ:表面実装 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 2.0 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 1.25 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 1.0 内蔵モジュール:カラーセンサ( RGBW )及び信号処理 IC FiltronTM 技術では、実際の人間の目の反応性に一致するスペクトルを提供します 低透過率(ダーク)レンズ設計をサポート 蛍光灯の点滅耐性 チャネルごとに 16 ビットの分解能を提供 (R, G, B, W) 最大検出範囲 (515.4 、 1031 、 2062 、 4124 、 8248 、または 16496) ルクス ( 最高感度 0.007865 lux / ステップ ) を選択可能 パッケージ: OPLGA 温度補償: -40 ℃ ~ +85 ℃ 低消費電力 I2C ( SMBus 互換)インターフェイス フロア寿命: 168 時間、 MSL 3 、 J-STD-020 準拠 出力タイプ: I2C バス 動作電圧: 2.5 V ~ 3.6 V. 用途. ハンドヘルドデバイス ノートブック コンシューマデバイス 産業及び機械用途RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL202117472E3
VISHAY¥7,798税込¥8,5781袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 (Dia.) x 38mm。高さ = 38mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 21mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 44mm。等価直列抵抗 = 72mΩ。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 220μF
VISHAY¥3,698税込¥4,0681袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,10V dc, MAL202134101E3
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2500h。等価直列抵抗 = 3.2Ω。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,40V dc, MAL202137479E3
VISHAY¥389税込¥4281個翌々日出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 100μF
VISHAY¥3,598税込¥3,9581袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 100V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差(プラス) = +20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 22μF
VISHAY¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 22μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。直径 = 6mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL202117471E3
VISHAY¥3,698税込¥4,0681袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 5000 h, 8000 h, 200000 hmm。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3
VISHAY¥3,698税込¥4,0681袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 35mm。等価直列抵抗 = 150mΩ。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL202117102E3
VISHAY¥4,298税込¥4,7281袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 35mm。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL202116102E3
VISHAY¥3,998税込¥4,3981袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 8000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 220μF
VISHAY¥2,598税込¥2,8581袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm。長さ = 18mm。直径 = 6.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差(プラス) = +20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 100μF
VISHAY¥2,698税込¥2,9681袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 18mm。長さ = 18mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差(プラス) = +20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 470μF
VISHAY¥4,298税込¥4,7281袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 10V dc 220μF
VISHAY¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 10V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。直径 = 6mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応