カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • MANN-FILTER(12)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • EBM PAPST(3)
  • 日本ケミコン(2)
  • ホンダ(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • 出雲竹材工業所(1)
  • BUSICOM(ビジコム)(1)
  • ストア・エキスプレス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br6800」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay コンデンサ 6800μF, ,25V dc, MAL215056682E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 6800μF, ,25V dc, MAL215056682E3

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 40mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 6800μF, ,25V dc, MAL202116682E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 6800μF, ,25V dc, MAL202116682E3

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 x 38mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210118682E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210118682E3

    VISHAY
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 60mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 6800μF, ,100V dc, MAL210119682E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 6800μF, ,100V dc, MAL210119682E3

    VISHAY
    299,800税込329,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 105mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210128682E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210128682E3

    VISHAY
    199,800税込219,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 80mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 6800μF, ,50V dc, MAL225631682E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 6800μF, ,50V dc, MAL225631682E3

    VISHAY
    49,980税込54,978
    1箱(66個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 26 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 26mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 68mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 6800μF, ,80V dc, MAL225652682E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 6800μF, ,80V dc, MAL225652682E3

    VISHAY
    67,980税込74,778
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 36 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 36mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 49mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応