カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- SMC(10)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
- 三菱ふそう(10)
- New-Era(ニューエラー)(5)
- 日研工作所(4)
- AICA(アイカ工業)(2)
- TRUSCO(2)
- KSフィルター(2)
- omron(オムロン)(1)
- セキセイ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日本レヂボン(1)
- ニューレジストン(1)
- ホンダ(1)
- RICOH(リコー)(1)
- レヂトン(1)
- マイト工業株式会社(1)
- ナベヤ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「c-1803」の検索結果
特価

Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 180kΩ ±1%, MRS25000C1803FCT00
VISHAY¥429税込¥4721袋(25個)7日以内出荷抵抗 = 180kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーションRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 180kΩ 0.4W ±1%
VISHAY¥549税込¥6041袋(25個)翌々日出荷仕様抵抗 = 180kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ
VISHAY¥3,798税込¥4,1781袋(100個)翌々日出荷から7日以内出荷仕様0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載長さ(mm)3.6寸法(mm)1.6(Dia.)×3.6直径(Φmm)1.6シリーズMBA0204定格電力(W)0.4許容差±1%終端スタイルアキシャルテクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±50