カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • CF POSH(3)
  • Kenvue(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • YAGEO(4)
  • エースクラウン(2)
  • オーム電機(2)
  • ホンダ(2)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 三菱(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • 廣杉計器(6)
  • 真田化鋼(S・ROSE)(2)
  • 馬印(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c0204」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay SMDレジスタ, 10MΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C1005FB300 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 10MΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C1005FB300

    VISHAY
    ¥219税込¥241
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 10MΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±50ppm/℃。シリーズ = MMA0204。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 470kΩ ±5%, PR03000204703JAC00 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 470kΩ ±5%, PR03000204703JAC00

    VISHAY
    ¥689税込¥758
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 470kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR03。温度係数 = ±250ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 47kΩ ±5%, PR03000204702JAC00 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 47kΩ ±5%, PR03000204702JAC00

    VISHAY
    ¥539税込¥593
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 47kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR03。動作温度 Max = +155℃。動作温度 Min = -55℃。PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 47Ω ±5%, PR03000204709JAC00 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 47Ω ±5%, PR03000204709JAC00

    VISHAY
    ¥679税込¥747
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 47Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR03。温度係数 = ±250ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 470Ω ±5%, PR03000204700JAC00 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 470Ω ±5%, PR03000204700JAC00

    VISHAY
    ¥549税込¥604
    1袋(10個)
    欠品中
    抵抗 = 470Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR03。動作温度 Max = +155℃。動作温度 Min = -55℃。PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 4.7kΩ ±5%, PR03000204701JAC00 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 4.7kΩ ±5%, PR03000204701JAC00

    VISHAY
    ¥659税込¥725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 4.7kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR03。温度係数 = ±250ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応