カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • BIGM(丸山製作所)(1,640)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(245)
  • ニチコン(58)
  • ケルヒャー(56)
  • 日動工業(56)
  • 日東工業(47)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(47)
  • 高島産業(44)
  • 三桂製作所(41)
  • AMPHENOL(41)
  • omron(オムロン)(39)
  • RS PRO(38)
  • エスコ(35)
  • コガネイ(33)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(29)
  • NORITAKE(ノリタケ)(28)
  • ELPA(26)
  • MAD MAX(マッドマックス)(24)
  • StarTech.com(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c1000」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーロー抵抗器 Vishay,72W,4.7Ω,5% VISHAYホーロー抵抗器 Vishay,72W,4.7Ω,5%VISHAY
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 72Wシリーズ = RW20117パッケージ/ケース = B02NA許容差 = 5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合RoHS指令(10物質対応)対応
MRS25000C1002FRP00 VISHAYMRS25000C1002FRP00VISHAY
39税込43
1個
翌々日出荷
ホーロー抵抗器 Vishay,72W,1kΩ,5% VISHAYホーロー抵抗器 Vishay,72W,1kΩ,5%VISHAY
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 72Wシリーズ = RW20117パッケージ/ケース = B02NA許容差 = 5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合RoHS指令(10物質対応)対応
ホーロー抵抗器 Vishay,72W,47kΩ,5% VISHAYホーロー抵抗器 Vishay,72W,47kΩ,5%VISHAY
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47kΩ定格電力 = 72Wシリーズ = RW20117パッケージ/ケース = B02NA許容差 = 5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相VISHAY
2,298税込2,528
1袋(25個)
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 100Ω 0.6W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 100Ω 0.6W ±1%VISHAY
549税込604
1袋(50個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ホーロー抵抗器 VISHAYVishay ホーロー抵抗器VISHAY
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMA VISHAYVishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMAVISHAY
209税込230
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 SMM VISHAYVishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 SMMVISHAY
19,980税込21,978
1リール(3000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
許容差±1%定格電力(W)0.25温度係数(ppm/K)±50テクノロジー薄膜長さ(mm)3.6終端スタイルはんだ仕様MiniMELF 1 % 0.25 W SMD抵抗器. SMD金属皮膜抵抗器は、時間が経過しても優れた安定性を必要とする用途に推奨されます。
Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 63V dc 10000μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 63V dc 10000μFVISHAY
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 52mm高さ = 52mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mm構造 = シリンダー形シリーズ = 158端子タイプ = スナップイン158シリーズ. 有効寿命: 5000時間 @ +105 ℃ ミニチュア化された非常に小さなサイズ 高いリプル電流性能 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 キー付きの極性タイプを用意 高い信頼性. 用途: 汎用、産業、通信、オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及びスイッチモード電源、パルスシステム蓄電RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 100Ω 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 100Ω 0.4W ±1%VISHAY
449税込494
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 100Ω 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 100Ω 0.4W ±1%VISHAY
2,998税込3,298
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBA0204温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
RN60C1000BB14 VISHAYRN60C1000BB14VISHAY
149税込164
1個
翌々日出荷
RN55C1000FB14 VISHAYRN55C1000FB14VISHAY
119税込131
1個
翌々日出荷
MRS25000C1000FRP00 VISHAYMRS25000C1000FRP00VISHAY
38税込42
1個
翌々日出荷
Vishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μFVISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48寿命 = 3000h048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 10000μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 10000μFVISHAY
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = 56等価直列抵抗 = 35mΩCECC. 056シリーズ. 高CVの長寿命コンデンサ 負の極性は黒のドットでマーキングRoHS指令(10物質対応)対応