カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Carradice(キャラダイス)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- JTC(2)
- KOA(1)
- KSフィルター(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- omron(オムロン)(1)
- PROST's(2)
- X.A.M(1)
- アイゼン(1)
- イスカル(1)
- ホンダ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 日研工作所(9)
- 松陽産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「c4302」の検索結果
特価

Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 43kΩ 0.6W ±1%
VISHAY¥759税込¥8351袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 43kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最大温度係数 = +50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 43kΩ 0.4W ±1%
VISHAY¥2,998税込¥3,2981袋(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 43kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBA0204温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応