カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Panasonic(パナソニック)(6)
- スバル(3)
- 中央精機(2)
- VOSTONE(ボストン)(2)
- PROST's(2)
- サンドビック(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- ミニター(1)
- TOKO(東興化学研究所)(1)
- JTC(1)
- フジトク(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- 浦和工業(1)
- 河村電器産業(1)
- X.A.M(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「c5102」の検索結果

Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 51kΩ 0.6W ±1%
VISHAY¥579税込¥6371袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 51kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 51kΩ 0.4W ±1%
VISHAY¥3,398税込¥3,7381袋(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 51kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBA0204温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応