カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • Kawasaki(11)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • スバル(5)
  • CKD(3)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • 第一三共ヘルスケア(2)
  • ニッサン(2)
  • HARDY(2)
  • 相原電機(1)
  • イスカル(1)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • シャープ(1)
  • スズキ(1)
  • セメダイン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-061」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33CA-E3/61 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33CA-E3/61

    VISHAY
    36,980税込40,678
    1セット(1800個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 53.3V。最小ブレークダウン電圧 = 36.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 33V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 7.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.79mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15CA-E3/61 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15CA-E3/61

    VISHAY
    36,980税込40,678
    1セット(1800個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 24.4V。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 16.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.79mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 11.2V, SMAJ6.5CA-E3/61 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 11.2V, SMAJ6.5CA-E3/61

    VISHAY
    31,980税込35,178
    1セット(1800個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 11.2V。最小ブレークダウン電圧 = 7.22V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 6.5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 35.7A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.087mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 双方向 TVSダイオード VISHAY

    Vishay 双方向 TVSダイオード

    VISHAY
    549税込604
    1セット(20個)ほか
    7日以内出荷