カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BIGM(丸山製作所)(13)
- 廣杉計器(8)
- KOA(6)
- コレクト(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アソー(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- イトーキ(1)
- システムポリマー(1)
- NCA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cf330」の検索結果

Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 330pF 1kV dc F331K29Y5RN6UK5R
VISHAY¥15,980税込¥17,5781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 330pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5R。直径 = 7.5mm。長さ = 7.5mm。奥行き = 4.5mm。温度係数 = ±15%。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ラジアル℃。電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応