カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(2)
- SMC(130)
- SecuSTATION(37)
- ホンダ(34)
- 塚本無線(27)
- 渡辺製作所[住設機器](17)
- RIGOL(リゴル)(15)
- NORGREN(14)
- PMC(12)
- SIGLENT(9)
- エスコ(7)
- OWON(オウオン)(5)
- ケナメタル(4)
- 三菱電機(4)
- アルインコ(3)
- イマダ(3)
- CKD(3)
- HIOKI(日置電機)(3)
- 理研計器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「ch500」の検索結果

Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.05W, 50Ω, ±2%
VISHAY¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷仕様抵抗 = 50Ωパッケージ/ケース = 0402(1005M)許容差 = ±2%定格電力 = 0.05W動作温度 = -55~+155温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.6mm高さ = 0.35mmシリーズ = CHケーススタイル = モールド0402型CHシリーズ (50 GHzマイクロウェーブ抵抗器). SMDフリップチップ エッジトリムブロック抵抗器 純アルミ製(99.5 %) オーム範囲: 10 R → 500R 低い内部リアクタンス(LCを1 × 10 -24 まで低減)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,100Ω,±5%
VISHAY¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷抵抗 = 100Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = RCH50。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = はんだタブ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。最小温度係数 = -150ppm/℃。最大温度係数 = +150ppm/℃。50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.05W, 100Ω, ±2%
VISHAY¥669税込¥7361個7日以内出荷仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±2%定格電力 = 0.05W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.6mm高さ = 0.35mmシリーズ = CHケーススタイル = モールド0402型CHシリーズ (50 GHzマイクロウェーブ抵抗器). SMDフリップチップ エッジトリムブロック抵抗器 純アルミ製(99.5 %) オーム範囲: 10 R → 500R 低い内部リアクタンス(LCを1 × 10 -24 まで低減)RoHS指令(10物質対応)対応