カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • ADVANTEC(6)
  • brembo(2)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • RADIALL(4)
  • RS PRO(2)
  • SMC(734)
  • イスカル(2)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • カワムラサイクル(18)
  • グリーンクロス(4)
  • サカエ(6)
  • シグマ光機(8)
  • シャープ(2)
  • ノーブランド(7)
  • 変換名人(7)
  • 馬印(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm-b020」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay SMDレジスタ, 4.7Ω, MELF 0207., 0.4W CMB02070X4708JB200 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 4.7Ω, MELF 0207., 0.4W CMB02070X4708JB200

    VISHAY
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 4.7Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±5%。定格電力 = 0.4W。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。CMB 0207シリーズ. 高度なパルス負荷機能により、サージパルスからのシグナルや本線入力から回路を保護 高レベルの電磁波干渉や静電気放電にさらされる回路にも最適 用途は、自動車、通信、産業及び医療機器のあらゆる分野など
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4.7
  • Vishay SMDレジスタ, 100kΩ, MELF 0207., 0.4W CMB02070X1003GB200 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 100kΩ, MELF 0207., 0.4W CMB02070X1003GB200

    VISHAY
    ¥839税込¥923
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 100kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±2%。定格電力 = 0.4W。シリーズ = CMB 0207。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。CMB 0207シリーズ. 高度なパルス負荷機能により、サージパルスからのシグナルや本線入力から回路を保護 高レベルの電磁波干渉や静電気放電にさらされる回路にも最適 用途は、自動車、通信、産業及び医療機器のあらゆる分野など
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 100Ω, MELF 0207., 0.4W CMB02070X1000GB200 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 100Ω, MELF 0207., 0.4W CMB02070X1000GB200

    VISHAY
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±2%。定格電力 = 0.4W。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。CMB 0207シリーズ. 高度なパルス負荷機能により、サージパルスからのシグナルや本線入力から回路を保護 高レベルの電磁波干渉や静電気放電にさらされる回路にも最適 用途は、自動車、通信、産業及び医療機器のあらゆる分野など
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 220kΩ, MELF 0207., 0.4W CMB02070X2203GB200 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 220kΩ, MELF 0207., 0.4W CMB02070X2203GB200

    VISHAY
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 220kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±2%。定格電力 = 0.4W。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。CMB 0207シリーズ. 高度なパルス負荷機能により、サージパルスからのシグナルや本線入力から回路を保護 高レベルの電磁波干渉や静電気放電にさらされる回路にも最適 用途は、自動車、通信、産業及び医療機器のあらゆる分野など
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220k
  • Vishay MELF形炭素皮膜固定抵抗器 CMB VISHAY

    Vishay MELF形炭素皮膜固定抵抗器 CMB

    VISHAY
    ¥779~税込¥857~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様CMB 0207シリーズ. 高度なパルス負荷機能により、サージパルスからのシグナルや本線入力から回路を保護 高レベルの電磁波干渉や静電気放電にさらされる回路にも最適 用途は、自動車、通信、産業及び医療機器のあらゆる分野など長さ(mm)5.8定格電力(W)0.4許容差±2%テクノロジーカーボンフィルム