カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- ADVANTEC(6)
- brembo(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- RADIALL(4)
- RS PRO(2)
- SMC(734)
- イスカル(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- カワムラサイクル(18)
- グリーンクロス(4)
- サカエ(6)
- シグマ光機(8)
- シャープ(2)
- ノーブランド(7)
- 変換名人(7)
- 馬印(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「cm-b020」の検索結果
特価

Vishay SMDレジスタ, 4.7Ω, MELF 0207., 0.4W CMB02070X4708JB200
VISHAY¥72,980税込¥80,2781セット(2000個)7日以内出荷抵抗 = 4.7Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±5%。定格電力 = 0.4W。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。CMB 0207シリーズ. 高度なパルス負荷機能により、サージパルスからのシグナルや本線入力から回路を保護 高レベルの電磁波干渉や静電気放電にさらされる回路にも最適 用途は、自動車、通信、産業及び医療機器のあらゆる分野などRoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4.7
Vishay SMDレジスタ, 100kΩ, MELF 0207., 0.4W CMB02070X1003GB200
VISHAY¥839税込¥9231袋(10個)7日以内出荷抵抗 = 100kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±2%。定格電力 = 0.4W。シリーズ = CMB 0207。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。CMB 0207シリーズ. 高度なパルス負荷機能により、サージパルスからのシグナルや本線入力から回路を保護 高レベルの電磁波干渉や静電気放電にさらされる回路にも最適 用途は、自動車、通信、産業及び医療機器のあらゆる分野などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 100Ω, MELF 0207., 0.4W CMB02070X1000GB200
VISHAY¥63,980税込¥70,3781セット(2000個)7日以内出荷抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±2%。定格電力 = 0.4W。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。CMB 0207シリーズ. 高度なパルス負荷機能により、サージパルスからのシグナルや本線入力から回路を保護 高レベルの電磁波干渉や静電気放電にさらされる回路にも最適 用途は、自動車、通信、産業及び医療機器のあらゆる分野などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 220kΩ, MELF 0207., 0.4W CMB02070X2203GB200
VISHAY¥19,980税込¥21,9781セット(500個)7日以内出荷抵抗 = 220kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0207.。許容差 = ±2%。定格電力 = 0.4W。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CMB。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。CMB 0207シリーズ. 高度なパルス負荷機能により、サージパルスからのシグナルや本線入力から回路を保護 高レベルの電磁波干渉や静電気放電にさらされる回路にも最適 用途は、自動車、通信、産業及び医療機器のあらゆる分野などRoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220k
Vishay MELF形炭素皮膜固定抵抗器 CMB
VISHAY¥779~税込¥857~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様CMB 0207シリーズ. 高度なパルス負荷機能により、サージパルスからのシグナルや本線入力から回路を保護 高レベルの電磁波干渉や静電気放電にさらされる回路にも最適 用途は、自動車、通信、産業及び医療機器のあらゆる分野など長さ(mm)5.8定格電力(W)0.4許容差±2%テクノロジーカーボンフィルム