カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • CONDOR(山崎産業)(1,512)
  • SPARKFUN(17)
  • 東洋金属(コンドル)(12)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(11)
  • ON SEMICONDUCTOR(11)
  • onsemi(11)
  • メイキコウ(9)
  • エスコ(6)
  • AMPHENOL(6)
  • サンワサプライ(5)
  • 沖データ(OKI)(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • ラトックシステム(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • HIKMICRO(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「condor」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMBJ30A-E3/52 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMBJ30A-E3/52

    VISHAY
    14,980税込16,478
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 48.4V。最小ブレークダウン電圧 = 33.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 30V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 12.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.24mm。幅 = 3.94mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 28.8V, SMBJ16CA-E3/52 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 28.8V, SMBJ16CA-E3/52

    VISHAY
    23,980税込26,378
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 28.8V。最小ブレークダウン電圧 = 17.8V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 16V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 20.8A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.5V, SMBJ30CA-E3/52 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.5V, SMBJ30CA-E3/52

    VISHAY
    18,980税込20,878
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 53.5V。最小ブレークダウン電圧 = 33.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 30V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 11.2A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 77.4V, SMBJ48CA-E3/52 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 77.4V, SMBJ48CA-E3/52

    VISHAY
    23,980税込26,378
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 77.4V。最小ブレークダウン電圧 = 53.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 7.8A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.24mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12.9V, SMBJ7.5CA-E3/52 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12.9V, SMBJ7.5CA-E3/52

    VISHAY
    319税込351
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 12.9V。最小ブレークダウン電圧 = 8.33V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 7.5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 46.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.24mm。幅 = 3.94mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMBG5.0A-E3/52 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMBG5.0A-E3/52

    VISHAY
    54,980税込60,478
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 9.2V。最小ブレークダウン電圧 = 6.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-215AA。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 65.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.21mm。テスト電流 = 10mA。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBGシリーズ、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-215AA (SMBG)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
    RoHS指令(10物質対応)対応
condor 水切り特集