カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BIGM(丸山製作所)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- GILSON(ギルソン)(1)
- KANA(片山チエン)(2)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- LION (ライオン事務器)(2)
- SMC(2)
- アイゼン(1)
- イマオコーポレーション(11)
- タカチ電機工業(2)
- 前澤給装工業(1)
- 岩田製作所(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cp1010」の検索結果

Vishay タンタルコンデンサ,100nF,25V dc,2012-12,TMCP1E104KTRF
VISHAY¥529税込¥5821袋(20個)7日以内出荷テクノロジー = タンタル。静電容量 = 100nF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 33Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。動作温度 Max = +125℃。許容差(マイナス) = -10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purposeRoHS指令(10物質対応)対応