カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- SK11(1)
- イスカル(5)
- ダイヘン(13)
- 東安(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ct0702」の検索結果
特価

Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 10kΩ ±1%, MBB02070C1002FCT00
VISHAY¥38,980税込¥42,8781箱(5000個)7日以内出荷抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MBB0207。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). MBA/SMA 0204 、 MBB/SMA 0207 、 MBE/SMA 0414 業務用リード付き薄膜抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される業務用電子機器のあらゆる分野向けの汎用抵抗器です。代表的な用途には、産業機器、通信機器、医療機器などがあります. 特長. - 標準バージョンと CECC バージョンを用意( EN140101-806 準拠の IECQ-CECC 認定) - Advanced thin film - 消費電力定格最大 1 W - 優れた総合的な安定性:クラス 0.25 - プロ仕様の広い範囲: 0.22 Ω ~ 22m Ω - 鉛( Pb )フリー終端ワイヤ - 純スズめっきは、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応しています - AEC-Q200 認定RoHS指令(10物質対応)対応