カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 日本ケミコン(7)
- ルビコン(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- ホンダ(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- 富士インパルス(2)
- フジキン(1)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- 三菱電機(1)
- EPCOS(1)
- CORNELL DUBILIER(1)
- SK11(1)
- OWON(オウオン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「cv-3000」の検索結果
特価

Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL203135221E3
VISHAY¥63,980税込¥70,3781箱(500個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 18mm。高さ = 18mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm。許容差 = -10 → +50%。NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL203137101E3
VISHAY¥59,980税込¥65,9781箱(500個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 18mm。高さ = 18mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm。許容差 = -10 → +50%。NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL203138479E3
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 18mm。高さ = 18mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm。許容差 = -10 → +50%。NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF
VISHAY¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48寿命 = 3000h048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF
VISHAY¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48寿命 = 3000h048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF
VISHAY¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48寿命 = 3000h048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48リップル電流 = 500mA048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 22μF
VISHAY¥2,098税込¥2,3081袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm直径 = 6.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 25mmシリーズ = 031 AS寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hNFC 93110, CEI 384-4. 031 AS Series. Miniature axial electrolytic capacitors offering high CV values For coupling, decoupling, smoothing, filtering, buffering and timing functions Applications include: audio and video circuit connections, measuring, regulation. Life expectancy 2000 hoursRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 40V dc 47μF
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm直径 = 6.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 25mm構造 = アキシャルシリーズ = 031 AS寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hNFC 93110, CEI 384-4. 031 AS Series. Miniature axial electrolytic capacitors offering high CV values For coupling, decoupling, smoothing, filtering, buffering and timing functions Applications include: audio and video circuit connections, measuring, regulation. Life expectancy 2000 hoursRoHS指令(10物質対応)対応