カテゴリ

  • 制御機器(390)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(10)
  • ホンダ(2,930)
  • イトーキ(1,206)
  • 三菱電機(481)
  • SMC(448)
  • YAMAHA(ヤマハ)(245)
  • ナイキ(242)
  • Panasonic(パナソニック)(203)
  • スリーピース(198)
  • BIGM(丸山製作所)(178)
  • エスコ(174)
  • メディアカバーマーケット(156)
  • MAZDA(マツダ)(148)
  • タンガロイ(134)
  • INAX(LIXIL)(123)
  • オカムラ(岡村製作所)(115)
  • カーシーカシマ(114)
  • キャンブロ(101)
  • TRUSCO(100)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(384)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cw」の検索結果

関連キーワード
390件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CW005500R0JE12 VISHAY

    CW005500R0JE12

    VISHAY
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • Vishay 巻線抵抗器 CW001シリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 CW001シリーズ

    VISHAY
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    仕様CWシリーズ、1 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、1 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 5 %の許容差 アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意長さ(mm)10.31寸法(mm)2.39(Dia.)×10.31ケース形状セラミック直径(Φmm)2.39シリーズCW001定格電力(W)1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±30
  • Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ

    VISHAY
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    定格電力(W)6.5許容差±5%テクノロジー巻線シリーズCW005ケース形状セラミック終端スタイルアキシャル寸法(mm)7.92(Dia.)×22.22長さ(mm)22.22直径(Φmm)7.92仕様CWシリーズ、5 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 特長と利点. 許容差5 % アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意。
  • Vishay 巻線抵抗器 CW001シリーズ 1.1kΩ 1W ±5% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 CW001シリーズ 1.1kΩ 1W ±5%

    VISHAY
    889税込978
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1.1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = CW001ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±30ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.39 (Dia.) x 10.31mm長さ = 10.31mm直径 = 2.39mm最大温度係数 = +30ppm/℃CWシリーズ、1 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、1 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 5 %の許容差 アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 CWシリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 CWシリーズ

    VISHAY
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    ケース形状フォーマルシリーズCW終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
  • Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ 50Ω 6.5W ±5% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ 50Ω 6.5W ±5%

    VISHAY
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 6.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = CW005ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±30ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 (Dia.) x 22.22mm長さ = 22.22mm直径 = 7.92mm最大動作温度 = +350℃CWシリーズ、5 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 特長と利点. 許容差5 % アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ 30kΩ 6.5W ±5% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ 30kΩ 6.5W ±5%

    VISHAY
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 30kΩ定格電力 = 6.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = CW005ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±30ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 (Dia.) x 22.22mm長さ = 22.22mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmCWシリーズ、5 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 特長と利点. 許容差5 % アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線 抵抗器 6.5W 47Ω ±5% VISHAY

    巻線 抵抗器 6.5W 47Ω ±5%

    VISHAY
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    CWシリーズ、5W、アキシャル。VishayのCWシリーズ、5W巻線型アキシャル抵抗器です。すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。特長と利点。許容差5%アキシャル終端各種抵抗値のものを用意。
    仕様●抵抗:47Ω●定格電力:6.5W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:CW005●動作温度 Max:+350℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-7167-31
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード

    VISHAY
    529税込582
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    1チップ当たりのエレメント数2
  • Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±1% VISHAY

    Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±1%

    VISHAY
    179税込197
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +100ppm/℃0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 kΩ → 10 MΩ). Vishay製のCRCWチップ抵抗器は、厚膜表面実装ソリューションを提供します。 高品質セラミックにメタルグレーズで構成されています。 +70 ℃で1000時間の間にΔR/R Ω1 %の優れた安定性を実現するこの厚膜抵抗器は、高い信頼性が特長です。 CRCWチップ抵抗器は純スズはんだ付けコンタクトを備え、無鉛及び鉛含有はんだプロセスが可能です。. 製品用途の情報. CRCWチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 12A, 100V, 3-Pin DPAK (TO-252) VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 12A, 100V, 3-Pin DPAK (TO-252)

    VISHAY
    829税込912
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DPAK (TO-252)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 650mV長さ = 6.73mm幅 = 6.22mm高さ = 2.39mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishay製の高性能なショットキーダイオードは、1 A~175 Aの順方向の定格電流と15 V~150 Vの定格電圧を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ VISHAY

    Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ

    VISHAY
    119税込131
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ VISHAY

    Vishay 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ

    VISHAY
    189税込208
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.45高さ(mm)0.45奥行(mm)1.25シリーズCRCW動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース0805テクノロジー厚膜
  • Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ VISHAY

    Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ

    VISHAY
    239税込263
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay SMDレジスタ, 100mΩ, 1020 (2550M), 2W RCWE1020R100FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 100mΩ, 1020 (2550M), 2W RCWE1020R100FKEA

    VISHAY
    839税込923
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 100mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 1020 (2550M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = RCWE。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。Vishay RCWE 1020電流検出抵抗器. Vishay RCWEシリーズ電流検出抵抗器は高品質セラミックで構成され、メタルグレーズと保護オーバーグレーズが使用されています。 抵抗値が0.01~0.976 Ωと極めて低い1020厚膜抵抗器は、長いサイド端子によって定格を向上させています。 RCWE電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのラップアラウンドチップ抵抗は、DC-DCコンバータ、電源、携帯電話の電源管理やコンピュータディスクドライブのモータ制御に利用できます。 産業及び家電用に適したRCWE抵抗器は、白物家電、エアコン、冷蔵庫やヒートポンプのインバータ制御に適しています。. ロングサイド端子構造 AEC-Q200認定 シャントに最適 同じフットプリントで倍の定格電力 熱特性の向上によって熱膨張を縮小
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.063W CRCW0402200RFKED VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.063W CRCW0402200RFKED

    VISHAY
    139税込153
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 200Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0402 (1005M)。許容差 ±1%。定格電力 0.063W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0402 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 → 9.76 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0402 パッケージサイズ 抵抗値の範囲が Ω 10 Ω のものを用意。 保護オーバーグレーズ 優れた安定性( +70 C Δ R/R 1 が 1000 時間持続) 55 C +155 C の広い動作温度範囲 許容差 1% 0603 サイズに対応した mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 5.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW06035K60FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 5.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW06035K60FKEA

    VISHAY
    189税込208
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 5.6kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ±1%。定格電力 0.1W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5.6k
  • Vishay SMDレジスタ, 910Ω, 0603 (1608M), 0.1W CRCW0603910RFKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 910Ω, 0603 (1608M), 0.1W CRCW0603910RFKEA

    VISHAY
    159税込175
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 910Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ±1%。定格電力 0.1W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)910
  • Vishay SMDレジスタ, 60.4Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120660R4FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 60.4Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120660R4FKEA

    VISHAY
    299税込329
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 60.4Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)60.4
  • Vishay SMDレジスタ, 51Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120651R0FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 51Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120651R0FKEA

    VISHAY
    249税込274
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 51Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)51
  • Vishay SMDレジスタ, 3.3MΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRCW08053M30FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 3.3MΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRCW08053M30FKEA

    VISHAY
    239税込263
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 3.3MΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0805 (2012M)。許容差 ±1%。定格電力 0.125W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装(SMD)厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)3.3M
  • Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W CRCW2010100RFKEF VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W CRCW2010100RFKEF

    VISHAY
    269税込296
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 100Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 2010 (5025M)。許容差 ±1%。定格電力 0.75W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。2010型CRCWシリーズ 1 (ペーパーT/R) (10 → 100 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 270Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW1206270RFKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 270Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW1206270RFKEA

    VISHAY
    269税込296
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 270Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)270
  • Vishay SMDレジスタ, 18kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120618K0FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 18kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120618K0FKEA

    VISHAY
    289税込318
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 18kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 62Ω, 0805 (2012M), 0.125W CRCW080562R0FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 62Ω, 0805 (2012M), 0.125W CRCW080562R0FKEA

    VISHAY
    209税込230
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 62Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0805 (2012M)。許容差 ±1%。定格電力 0.125W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.31 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)62
  • Vishay SMDレジスタ, 3kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12063K00FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 3kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12063K00FKEA

    VISHAY
    249税込274
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 3kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)3k
  • Vishay SMDレジスタ, 330kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW1206330KFKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 330kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW1206330KFKEA

    VISHAY
    299税込329
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 330kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)330k
  • Vishay SMDレジスタ, 220Ω, 0805 (2012M), 0.125W CRCW0805220RFKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 220Ω, 0805 (2012M), 0.125W CRCW0805220RFKEA

    VISHAY
    249税込274
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 220Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0805 (2012M)。許容差 ±1%。定格電力 0.125W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.31 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220
  • Vishay SMDレジスタ, 2.05kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062K05FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 2.05kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062K05FKEA

    VISHAY
    259税込285
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 2.05kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 100kΩ, 2512 (6432M), 1W CRCW2512100KFKEG VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 100kΩ, 2512 (6432M), 1W CRCW2512100KFKEG

    VISHAY
    559税込615
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 100kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRCW。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 8.2kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW04028K20FKED VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 8.2kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW04028K20FKED

    VISHAY
    169税込186
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 8.2kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0402 (1005M)。許容差 ±1%。定格電力 0.063W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0402 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 → 9.76 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0402 パッケージサイズ 抵抗値の範囲が Ω 10 Ω のものを用意。 保護オーバーグレーズ 優れた安定性( +70 C Δ R/R 1 が 1000 時間持続) 55 C +155 C の広い動作温度範囲 許容差 1% 0603 サイズに対応した mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)8.2k
  • CRCW06032K00FKEA VISHAY

    CRCW06032K00FKEA

    VISHAY
    16税込18
    1個
    翌々日出荷
  • Vishay SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW06032K20FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW06032K20FKEA

    VISHAY
    159税込175
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 2.2kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ±1%。定格電力 0.1W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW06035K10FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW06035K10FKEA

    VISHAY
    149税込164
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 5.1kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ±1%。定格電力 0.1W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5.1k
  • Vishay SMDレジスタ, 47kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120647K0FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 47kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120647K0FKEA

    VISHAY
    299税込329
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 47kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47k
  • Vishay SMDレジスタ, 4.3kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12064K30FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 4.3kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12064K30FKEA

    VISHAY
    289税込318
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 4.3kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4.3k
  • Vishay SMDレジスタ, 1.5MΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12061M50FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 1.5MΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12061M50FKEA

    VISHAY
    259税込285
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 1.5MΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 1Ω, 2512 (6432M), 1W CRCW25121R00FKEG VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 1Ω, 2512 (6432M), 1W CRCW25121R00FKEG

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 1Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CRCW。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ VISHAY

    Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ

    VISHAY
    119税込131
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ VISHAY

    Vishay 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ

    VISHAY
    299税込329
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)5寸法(mm)5×2.5×0.6高さ(mm)0.6奥行(mm)2.5シリーズCRCW抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.75許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース2010最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
関連キーワード
e5cw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • e5cw