カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(138)
  • SMC(133)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • 内田洋行(24)
  • ホンダ(8)
  • KEMET(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • KYOCERA AVX(7)
  • イスカル(4)
  • brembo(4)
  • AFAM(アファム)(4)
  • TRW(3)
  • エヌケーキャリーキャスター(2)
  • コクヨ(2)
  • CKD(2)
  • TRUSCO(2)
  • ノーブランド(2)
  • NOK(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d1007」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,293D107X9016D2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,293D107X9016D2TE3

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 600mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 597D107X0035F2T VISHAY

    597D107X0035F2T

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107M010C0080 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107M010C0080

    VISHAY
    59,980税込65,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 80mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +20%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0100 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0100

    VISHAY
    81,980税込90,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2812,594D107X9016C2T VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2812,594D107X9016C2T

    VISHAY
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2812
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107K010C0150 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107K010C0150

    VISHAY
    44,980税込49,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 150mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0125 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0125

    VISHAY
    67,980税込74,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 125mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,593D107X9010D2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,593D107X9010D2TE3

    VISHAY
    49,980税込54,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 593D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-43,293D107X9020E2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-43,293D107X9020E2TE3

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-43。等価直列抵抗 = 500mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 4mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,593D107X9016E2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,593D107X9016E2TE3

    VISHAY
    62,980税込69,278
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-43。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 4mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm。シリーズ = 593D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,593D107X9016D2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,593D107X9016D2TE3

    VISHAY
    179,800税込197,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 125mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 593D。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,593D107X9010C2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,593D107X9010C2TE3

    VISHAY
    36,980税込40,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 200mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = 593D。電解質の種類 = ソリッド℃。誘電正接 = 8%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
    RoHS指令(10物質対応)対応