カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • CKD(391)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(50)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(36)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • THK(16)
  • STMicro(13)
  • omron(オムロン)(11)
  • 富士電機(9)
  • StarTech.com(8)
  • COVELL(コベル)(8)
  • アウス(7)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
  • 日本エレパーツ(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • サンワサプライ(6)
  • TP-LINK(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d3v」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 199D104X9035A1V1E3 VISHAY

    199D104X9035A1V1E3

    VISHAY
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
  • 199D105X9035A1V1E3 VISHAY

    199D105X9035A1V1E3

    VISHAY
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • 199D335X9035B1V1E3 VISHAY

    199D335X9035B1V1E3

    VISHAY
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 100V, 4-Pin D 46 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 100V, 4-Pin D 46

    VISHAY
    729税込802
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 46ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 16.7mm高さ = 6.35mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 1000V, 4-Pin D 46 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 1000V, 4-Pin D 46

    VISHAY
    819税込901
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 46ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 16.7mm寸法 = 16.7 x 16.7 x 6.35mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 200V, 4-Pin D 46 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 200V, 4-Pin D 46

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 46ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 16.7mm寸法 = 16.7 x 16.7 x 6.35mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 400V, 4-Pin D 46 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 400V, 4-Pin D 46

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 46ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 16.7mm寸法 = 16.7 x 16.7 x 6.35mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    779税込857
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード VISHAY

    Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード

    VISHAY(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay タンタルコンデンサ VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ

    VISHAY
    299税込329
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay タンタルコンデンサ,25V,4.7μF,±20% VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,25V,4.7μF,±20%

    VISHAY
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Bリードピッチ = 2.54mm許容差 = ±20%高さ = 7.62mm寸法 = 5 (Dia.) x 7.62mmシリーズ = 199D電解質の種類 = ソリッド直径 = 5mm199Dシリーズ. Vishay 199Dは、ラジアルリード、固体電解タイプのTantalexμコンデンサを組み合わせることで、経済的な高性能を実現します。 199Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応