カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- ATI(1)
- DIAMOND(1)
- KEMET(3)
- KOA(1)
- KYOCERA AVX(3)
- SIB(1)
- ホンダ(6)
- マキテック(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- 神戸製鋼(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d4316」の検索結果
特価
関連キーワード

Vishay タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,7343-31,TR3D476K016C0200
VISHAY¥34,980税込¥38,4781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 47μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 200mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。誘電正接 = 6%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら