カテゴリ

  • 制御機器(129)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • TRACO POWER(694)
  • SMC(684)
  • Panasonic(パナソニック)(414)
  • RS PRO(393)
  • Lumberg Automation(290)
  • XP POWER(271)
  • ニチコン(233)
  • KEMET(199)
  • 日本ケミコン(113)
  • WURTH ELEKTRONIK(97)
  • Murata Power Solutions(87)
  • マキタ(81)
  • omron(オムロン)(74)
  • onsemi(74)
  • RECOM(65)
  • フエニックス・コンタクト(57)
  • AMPHENOL(46)
  • SIEMENS(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-40」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 40μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 40μF ± 5%

    VISHAY
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:40μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7106-15
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 40μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 40μF ± 5%

    VISHAY
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:40μF●電圧:700V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7110-98
  • 電気二重層コンデンサ 3V dc 40F リード品 1袋 100個入 VISHAY

    電気二重層コンデンサ 3V dc 40F リード品 1袋 100個入

    VISHAY
    84,980税込93,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:40F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:33.5mm●寸法:18 x 31mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:20 mA●等価直列抵抗:22mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7098-09
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 40μF ± 5% 1セット 40個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 40μF ± 5% 1セット 40個入

    VISHAY
    129,800税込142,780
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    Vishay MKP1848H シリーズの DC リンクコンデンサは、メタライズドポリプロピレン( KP )フィルムコンデンサです。メタライズドポリプロピレンフィルムは、超低損失係数と高絶縁耐力により、高周波又は高電圧用途で使用されます。このタイプのコンデンサは、屋外やその他の過酷な環境での使用に最適です。このコンデンサの用途の一部には、再生可能エネル
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●静電容量:40μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7108-16
  • 電気二重層コンデンサ 3V dc 40F リード品 1袋 2個入 VISHAY

    電気二重層コンデンサ 3V dc 40F リード品 1袋 2個入

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
    仕様●静電容量:40F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:18mm●高さ:33.5mm●寸法:18 x 31mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:20 mA●等価直列抵抗:22mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7106-57
  • Vishay セラミックコンデンサ 715C シリーズ 3.3nF 40kV dc 715C40DKD33 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 715C シリーズ 3.3nF 40kV dc 715C40DKD33

    VISHAY
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 3.3nF。電圧 = 40kV dc。実装タイプ = スクリューターミナル。シリーズ = 715C。許容差 = -20 → +80%。温度特性 = Y5U。パッケージ/ケース = 0814。直径 = 58.4mm。高さ = 34.5mm。寸法 = 58.4 (Dia.) x 34.5mm。抑制クラス = Class II。誘電体材料 = セラミック%。Vishay 715Cシリーズ. Vishay 715Cシリーズは、ねじ止め端子取り付けの高電圧セラミックディスクコンデンサです。低インダクタンスで高絶縁抵抗のエポキシコーティング絶縁が施されています。 715Cシリーズは、産業用、高電圧電源、X線装置、溶接機器などのさまざまな用途に適しています。. ねじ止め端子取り付け 高い絶縁抵抗 低インダクタンス エポキシコーティング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 40V dc 22μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 40V dc 22μF

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アキシャルシリーズ = 030 AS等価直列抵抗 = 8Ω030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 2200μF 40V dc VISHAY

    電解コンデンサ 2200μF 40V dc

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7171-25
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL202117472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL202117472E3

    VISHAY
    6,898税込7,588
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 (Dia.) x 38mm。高さ = 38mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 21mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 44mm。等価直列抵抗 = 72mΩ。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,40V dc, MAL202137479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,40V dc, MAL202137479E3

    VISHAY
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL202117471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL202117471E3

    VISHAY
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 5000 h, 8000 h, 200000 hmm。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL202117102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL202117102E3

    VISHAY
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 35mm。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 40V dc 47μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 40V dc 47μF

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm直径 = 6.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 25mm構造 = アキシャルシリーズ = 031 AS寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hNFC 93110, CEI 384-4. 031 AS Series. Miniature axial electrolytic capacitors offering high CV values For coupling, decoupling, smoothing, filtering, buffering and timing functions Applications include: audio and video circuit connections, measuring, regulation. Life expectancy 2000 hoursRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 0.22F, ,40V dc, MAL210127224E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 0.22F, ,40V dc, MAL210127224E3

    VISHAY
    359,800税込395,780
    1箱(12個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 0.22F。電圧 = 40V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 76 x 146mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,40V dc, MAL213837221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,40V dc, MAL213837221E3

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 40V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 25mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL213817102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL213817102E3

    VISHAY
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 15 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 15mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。Vishay 138 AMLシリーズ. Vishay 138 AMLシリーズのアルミ電解コンデンサは円筒型の高温絶縁ケースに収納され、長持ちするように設計されています。 138 AMLは、自動車、産業、通信、平滑化、フィルタリング、カップリング、デカップリング、タイミングを含む、幅広い用途に適しています。. 極性付きアキシャルリード 充電及び放電防止 耐振性及び耐衝撃性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL212017471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL212017471E3

    VISHAY
    129,800税込142,780
    1箱(260個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 10000μF, ,40V dc, MAL210117103E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10000μF, ,40V dc, MAL210117103E3

    VISHAY
    229,800税込252,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 60mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1500μF, ,40V dc, MAL202117152E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1500μF, ,40V dc, MAL202117152E3

    VISHAY
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1500μF。電圧 = 40V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 15 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL211837101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL211837101E3

    VISHAY
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 18mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL202137101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL202137101E3

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 40V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 11mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 33000μF, ,40V dc, MAL210117333E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 33000μF, ,40V dc, MAL210117333E3

    VISHAY
    359,800税込395,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 33000μF。電圧 = 40V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 105mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 3300μF, ,40V dc, MAL202117332E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 3300μF, ,40V dc, MAL202117332E3

    VISHAY
    77,980税込85,778
    1箱(125個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 3300μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 38mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 2200μF, ,40V dc, MAL212017222E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2200μF, ,40V dc, MAL212017222E3

    VISHAY
    129,800税込142,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 x 38mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 330μF 40V dc 1袋 2個入 VISHAY

    電解コンデンサ 330μF 40V dc 1袋 2個入

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Vishay330μFアルミ電解コンデンサは低ESRレベルを特長とし、非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命高リプル電流高温
    仕様●静電容量:330μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10x30mm●長さ:30mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7024-72
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL205657472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL205657472E3

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 25mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL202190515E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL202190515E3

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 40V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,40V dc, MAL202137221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,40V dc, MAL202137221E3

    VISHAY
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 18mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL203137101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL203137101E3

    VISHAY
    59,980税込65,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 18mm。高さ = 18mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm。許容差 = -10 → +50%。NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL212017102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL212017102E3

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 10000μF, ,40V dc, MAL205857103E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10000μF, ,40V dc, MAL205857103E3

    VISHAY
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 10000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 46mΩ。CECC 、 IEC384-4 に準拠しています. 058 シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 10000μF, ,40V dc, MAL205657103E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10000μF, ,40V dc, MAL205657103E3

    VISHAY
    159,800税込175,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 2200μF, ,40V dc, MAL211817222E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2200μF, ,40V dc, MAL211817222E3

    VISHAY
    129,800税込142,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 x 38mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 150μF, ,40V dc, MAL211837151E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 150μF, ,40V dc, MAL211837151E3

    VISHAY
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 150μF。電圧 = 40V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 18mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 22000μF, ,40V dc, MAL210117223E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 22000μF, ,40V dc, MAL210117223E3

    VISHAY
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 22000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 80mm。高さ = 80mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 2200μF, ,40V dc, MAL213817222E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2200μF, ,40V dc, MAL213817222E3

    VISHAY
    73,980税込81,378
    1箱(125個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 40V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 38mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL211817102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL211817102E3

    VISHAY
    68,980税込75,878
    1箱(120個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 40V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 2200μF 40V dc 1箱 125個入 VISHAY

    電解コンデンサ 2200μF 40V dc 1箱 125個入

    VISHAY
    109,800税込120,780
    1箱(125個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7171-38
  • セラミックコンデンサ 715C40DK シリーズ 500pF 14 kVrms 40 kV dc VISHAY

    セラミックコンデンサ 715C40DK シリーズ 500pF 14 kVrms 40 kV dc

    VISHAY
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    高電圧クラス2セラミックDCディスクコンデンサ、10→40kVdc/3.5→14kVac、ねじ止めTerminal取り付けクラス2セラミック(Y5U)低インダクタンス高い絶縁抵抗用途高電圧電源CO2レーザーX線機器
    仕様●静電容量:500pF●電圧:14 kVrms, 40kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C40DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:26.7mm●高さ:34.5mm●寸法:26.7 (Dia.). x 34.5mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7099-24
  • セラミックコンデンサ 715C40KT シリーズ 1nF 27 kVrms 40 kV dc VISHAY

    セラミックコンデンサ 715C40KT シリーズ 1nF 27 kVrms 40 kV dc

    VISHAY
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    高電圧クラス1セラミックAC及びDCディスクコンデンサ、10 → 50 kV dc / 7 → 34 kV ac、ねじ止め端子取り付け低損失係数: 0.2 % @ 1 kHz N4700 (T3M)クラス1、ストロンチウムベースのセラミック誘電体 無視できるレベルの圧電 / 電歪効果 用途 高電圧電源 CO2レーザー X線機器
    仕様●静電容量:1nF●電圧:27 kVrms, 40kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C40KT●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:44mm●高さ:31mm●寸法:44 (Dia.) x 31mm●温度係数:-4700 ppm/℃, ±1000ppm/℃●抑制クラス:Class I●許容差(マイナス):-20%アズワン品番65-7105-34