カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- AVX(8)
- Hirschmann Test & Measurement(6)
- RS PRO(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- KEMET(2)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- EPCOS(1)
- Kemet-BHC(1)
- Ducati Energia(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dc28f」の検索結果

Vishay タンタルコンデンサ,10V,10μF,±10%
VISHAY¥429税込¥4721袋(10個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 1.8Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド最小動作温度 = -55℃293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTμ産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. IEC仕様QC300801 / US0001及びEIA535BAACに準拠 極性バンドでマーキングされたアノード(+ve端子)RoHS指令(10物質対応)対応