カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Hirschmann Test & Measurement(80)
  • TOKO(東興化学研究所)(12)
  • KEMET(12)
  • YAGEO(12)
  • CKD(11)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • SMC(6)
  • TDK(6)
  • EPCOS(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • RS PRO(6)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • KYOCERA AVX(5)
  • ワイドミュラー(4)
  • BOURNS(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • 青木精密工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc320」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルムコンデンサ 1.35kV dc 320μF VISHAY

    フィルムコンデンサ 1.35kV dc 320μF

    VISHAY
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:320μF●電圧:1.35kV dc●シリーズ:5191アズワン品番65-7174-22
  • フィルムコンデンサ 1.35kV dc 320μF 1箱 4個入 VISHAY

    フィルムコンデンサ 1.35kV dc 320μF 1箱 4個入

    VISHAY
    249,800税込274,780
    1箱(4個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:320μF●電圧:1.35kV dc●シリーズ:5191アズワン品番65-7174-39
  • Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VOM617A-4X001T VISHAY

    Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VOM617A-4X001T

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.6V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = SOP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 7μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 3750 Vrms。最大電流変換率 = 320%。標準降下時間 = 12μs。シリーズ = VOM。オプトカプラ、トランジスタ出力、VOMシリーズ、Vishay Semiconductor. フォトトランジスタ出力を備えたVishay製の低入力電流オプトカプラVOM617A、VO618Aシリーズは、装置のユーザーを感電から守るとともに、システム内のマイクロプロセッサが電圧スパイクによる損傷を受けないように保護します。. VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 用途: ACアダプタ、スイッチモード電源、プログラマブルロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電での絶縁 オプトカプラVOM617A、VOM618Aの動作温度は最高で110 ℃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VO615A-4X019T VISHAY

    Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VO615A-4X019T

    VISHAY
    29,980税込32,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.6V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最大電流変換率 = 320%。最小電流伝送率 = 160%。シリーズ = VO。オプトカプラ、トランジスタ出力、VO6xxAシリーズ、Vishay Semiconductor. フォトトランジスタ出力を備えたVishay製の低入力電流オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aシリーズは、装置のユーザーを感電から守るとともに、システム内のマイクロプロセッサが電圧スパイクによる損傷を受けないように保護します。. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 用途: ACアダプタ、スイッチモード電源、プログラマブルロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電での絶縁 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aの動作温度は最大で110 ℃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH618A-4 VISHAY

    Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH618A-4

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3.5μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 320%。標準降下時間 = 5μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH610A-4 VISHAY

    Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH610A-4

    VISHAY
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 4μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5300 V ac。最大電流変換率 = 320%。標準降下時間 = 15μs。シリーズ = SFH。オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンタルコンデンサ 22μF 16V dc 3216-18 1袋 20個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 22μF 16V dc 3216-18 1袋 20個入

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Extended RangeSmall size, suitable for high density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial AV equipment General purpose
    仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:2.9Ω●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:TMCM●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7036-29
  • タンタルコンデンサ 22μF 16V dc 3216-18 1セット 2000個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 22μF 16V dc 3216-18 1セット 2000個入

    VISHAY
    99,980税込109,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:22μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:2.9Ω●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:TMCM●電解質の種類:ソリッド●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7036-15
  • タンタルコンデンサ 68μF 6.3V dc 3216-18 1袋 20個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 68μF 6.3V dc 3216-18 1袋 20個入

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:68μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:2Ω●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:TMCM●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7036-94