カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • KEMET(108)
  • 長野計器(56)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • EPCOS(41)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • TDK(34)
  • MURATA(村田製作所)(22)
  • YAGEO(22)
  • 日本ケミコン(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • 日精電機[制御機器](9)
  • 廣杉計器(8)
  • SIEMENS(7)
  • WIMA(7)
  • ニチコン(5)
  • onsemi(5)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • CKD(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc630」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay フィルムコンデンサ,630V dc,2.2μF,±5% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,630V dc,2.2μF,±5%

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP 1839 HQ。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKP1839シリーズ. 高電流及び高パルス動作環境に最適 プラスチックラップ、エポキシ樹脂シールド、難燃性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 8.2μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 8.2μF ± 5%

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:8.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7025-99
  • Vishay フィルムコンデンサ,310 V ac, 630 V dc,10nF,±20% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,310 V ac, 630 V dc,10nF,±20%

    VISHAY
    919税込1,011
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 310 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 336。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 10mm。寸法 = 12.5 x 4 x 10mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。EN132400 、 UL1414 、 IEC384-14 第 2 版、 CSA-C22.2 M90. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. シリーズ 336-275 V ac. 低誘導性巻線型セル メタライズドポリプロピレン構造 自消性素材に封入されています X1 および X2 干渉抑制用
  • Vishay フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,10nF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,10nF,±10%

    VISHAY
    42,980税込47,278
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 250 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 372, MKT372。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 10mm。寸法 = 4 x 10 x 12.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKT 372シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命) 下表はシリーズ一般の情報にすぎないことに注意し、個別の情報についてはデータシートを確認してください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,310 V ac, 630 V dc,220nF,±20% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,310 V ac, 630 V dc,220nF,±20%

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 310 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 336。リード間隔 = 15mm。長さ = 17.5mm。奥行き = 7mm。高さ = 13.5mm。寸法 = 17.5 x 7 x 13.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。EN132400 、 UL1414 、 IEC384-14 第 2 版、 CSA-C22.2 M90. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. シリーズ 336-275 V ac. 低誘導性巻線型セル メタライズドポリプロピレン構造 自消性素材に封入されています X1 および X2 干渉抑制用
  • Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 630 V dc,10nF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 630 V dc,10nF,±10%

    VISHAY
    159,800税込175,780
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 220 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 1822。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 4 x 9 x 13mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制など
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,1μF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,1μF,±10%

    VISHAY
    89,980税込98,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1μF。電圧 = 250 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 373, MKT373。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31mm。奥行き = 15mm。高さ = 25mm。寸法 = 15 x 25 x 31mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKT 373シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命)
  • Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),40 V ac, 630 V dc,2.2nF,±1% VISHAY

    Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),40 V ac, 630 V dc,2.2nF,±1%

    VISHAY
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 40 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = KP 1830アプリケーション = アナログIC、デジタルIC、LCフィルタ回路、オシレータ、RCフィルタ回路、タイミングリードピッチ = 5mm温度特性 = PLYPリード径 = 0.5mmKP 1830シリーズ. 用途: LC/RC回路及びフィルタの発振器、アナログ / デジタル回路の高周波カップリング / デカップリング UL94-V0に適合する自消性のプラスチックケースに封入RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 310 V ac 630 V dc 47nF ±20% 1袋 5個入 VISHAY

    フィルムコンデンサ 310 V ac 630 V dc 47nF ±20% 1袋 5個入

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    EN132400、UL1414、IEC384-14第2版、CSA-C22.2M90。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。シリーズ336-275Vac。低誘導性巻線型セルメタライズドポリプロピレン構造自消性素材に封入されていますX1およびX2干渉抑制用
    仕様●静電容量:47nF●電圧:310 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:MKP 336●リード間隔:15mm●長さ:17.5mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:17.5 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7030-28
  • Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ VISHAY

    Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET) VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET)

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付方式スルーホール