カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • MURATA(村田製作所)(58)
  • KEMET(21)
  • YAGEO(18)
  • KYOCERA AVX(16)
  • TDK(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • 京セラ(1)
  • DENSO(デンソー)(1)
  • 太陽誘電(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcc1010」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 2個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 2個入

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:15mm●長さ:45mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-12
  • SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 250個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 250個入

    VISHAY
    85,980税込94,578
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失
    仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:15mm●長さ:45mm●高さ:19mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-11
関連キーワード
v91110101特集