カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「df02m-e3/45」の検索結果

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 200V, 4-Pin DF-M
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DF-Mピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 8.51mm幅 = 6.5mmUL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxM、DFxxMAシリーズ、Vishay Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 自動装着機に対応 耐高サージ電流RoHS指令(10物質対応)対応