カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SMC(118)
  • cotta(42)
  • フエニックス・コンタクト(33)
  • TKG(16)
  • CONTEC(コンテック)(9)
  • 摂津金属工業(8)
  • AUTONICS(オートニクス)(8)
  • STMicro(7)
  • NOK(6)
  • Advantech(アドバンテック)(6)
  • 坂詰製作所(5)
  • REX[科学研究・開発用品](4)
  • onsemi(4)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • PROST's(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • HORIBA(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「do-8」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 整流ダイオード, 8A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア VISHAYVishay 整流ダイオード, 8A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリアVISHAY
97,980税込107,778
1セット(850個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大連続 順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 30Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150AVishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 8A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 440mV VISHAYVishay 整流ダイオード, 8A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 440mVVISHAY
119,800税込131,780
1セット(850個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大連続 順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 440mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150AVishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 8A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 470mV VISHAYVishay 整流ダイオード, 8A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 470mVVISHAY
89,980税込98,978
1セット(850個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大連続 順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 20Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 470mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150AVishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード VISHAYVishay ツェナーダイオードVISHAY
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Vishay ツェナーダイオード 6.8V スルーホール 500 mW VISHAYVishay ツェナーダイオード 6.8V スルーホール 500 mWVISHAY
44,980税込49,478
1セット(10000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 6.8V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 8Ω最大逆漏れ電流 = 100nA寸法 = 3.9 x 1.7 x 1.7mm動作温度 Max = +175 ℃%/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 27V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 VISHAYVishay ツェナーダイオード, 27V, 1.3 W, 2-Pin DO-41VISHAY
4,198税込4,618
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 8mA最大ツェナーインピーダンス = 30Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.1mm直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm標準電圧温度係数 = 0.095%/℃ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 33V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 VISHAYVishay ツェナーダイオード, 33V, 1.3 W, 2-Pin DO-41VISHAY
999税込1,099
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 33V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1300 mWパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 8mA最大ツェナーインピーダンス = 35Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.1mm寸法 = 4.1 x 2.6 x 2.6mm高さ = 2.6mmツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応