カテゴリ
- 制御機器(46)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 三菱電機(125)
- NAKANO(124)
- メディアカバーマーケット(97)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- 日東工器(33)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(32)
- ハーティング(26)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- FACOM(21)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- RS PRO(16)
- セキスイ(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- omron(オムロン)(11)
- KANA(片山チエン)(10)
- KITZ(キッツ)(10)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
「du10」の検索結果
特価

Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 10MΩ 0.6W ±1%
VISHAY¥649税込¥7141袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 100kΩ 0.4W ±1%
VISHAY¥429税込¥4721袋(25個)当日出荷仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 10MΩ 0.6W ±1%
VISHAY¥449税込¥4941袋(25個)当日出荷仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器、MRS25 低ノイズ 鉛フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 10kΩ 0.4W ±1%
VISHAY¥429税込¥4721袋(25個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 100Ω 1W ±5%
VISHAY(1件のレビュー)¥309税込¥3401袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 10Ω 1W ±1%
VISHAY¥569税込¥6261個当日出荷仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.87mm長さ = 7.87mm直径 = 2.29mm最小温度係数 = -100ppm/℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 100kΩ 0.125W ±1%
VISHAY¥139税込¥1531個当日出荷仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.125W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN55ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = B14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.37mm長さ = 7.37mm直径 = 2.29mmリード径 = 0.64mmRNシリーズ(0.125 → 0.5 W). Vishay RNシリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 → 1 Wの定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 100kΩ 2W ±5%
VISHAY¥409税込¥4501袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 1Ω 10W ±1%
VISHAY¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 100Ω 0.6W ±1%
VISHAY¥579税込¥6371袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 10W ±1%
VISHAY¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ 10GΩ 3W ±5%
VISHAY¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様抵抗 = 10GΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HTSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 47mm長さ = 47mm直径 = 8.5mmリード径 = 0.8mm高電圧 / 高抵抗の厚膜抵抗器 - HTSシリーズ. Vishay Sfernice HTSシリーズ厚膜抵抗器 高電圧: 1 → 20 kV 高負荷値: 最大50 GΩ 優れた安定性: 1 %RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 100kΩ 1W ±5%
VISHAY(1件のレビュー)¥279税込¥3071袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 110Ω 0.6W ±1%
VISHAY¥929税込¥1,0221袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 110Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 10Ω 10W ±1%
VISHAY¥919税込¥1,0111個当日出荷仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 10kΩ 3W ±1%
VISHAY¥469税込¥5161個当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 4.57 (Dia.) x 16.51mm長さ = 16.51mm直径 = 4.57mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 PTF56シリーズ 100Ω 0.125W ±0.1%
VISHAY(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.125W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PTF56ケーススタイル = メタル温度係数 = ±10ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.31 (Dia.) x 7.62mm長さ = 7.62mm直径 = 2.31mm最小温度係数 = -10ppm/℃PTFシリーズ - 0.125 W → 0.25 W. Vishay PTFシリーズ金属皮膜抵抗器(0.125 W → 0.25 W定格)です。高い信頼性及び最高の品質を実現しています。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 10kΩ 1W ±5%
VISHAY¥249税込¥2741袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO1シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 100Ω 2W ±5%
VISHAY¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 10Ω 5W ±1%
VISHAY¥919税込¥1,0111個当日出荷仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ 100Ω 0.6W ±0.01%
VISHAY¥7,698税込¥8,4681個当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = Z201ケーススタイル = モールド温度係数 = ±0.2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.62 x 2.67 x 8.28mm長さ = 7.62mm奥行き = 2.67mm高さ = 8.28mmリードピッチ = 3.81mmZ201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 100mΩ 1W ±1%
VISHAY¥959税込¥1,0551個翌々日出荷仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.39 x 10.31mm高さ = 10.31mm直径 = 2.39mmリード径 = 0.508mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 100kΩ 0.5W ±5%
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(25個)翌々日出荷仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 4mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 10Ω 0.6W ±1%
VISHAY(1件のレビュー)¥579税込¥6371袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 PTF56シリーズ 10kΩ 0.125W ±0.1%
VISHAY¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.125W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PTF56ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = EK寸法 = 2.31 (Dia.) x 6.35mm長さ = 6.35mm直径 = 2.31mmリード径 = 0.64mmPTFシリーズ - 0.125 W → 0.25 W. Vishay PTFシリーズ金属皮膜抵抗器(0.125 W → 0.25 W定格)です。高い信頼性及び最高の品質を実現しています。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 10Ω 1W ±5%
VISHAY¥309税込¥3401袋(10個)翌々日出荷仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO1シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ 10kΩ 11W ±5%
VISHAY¥15,980税込¥17,5781袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 11W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = RWM 8x45ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±75ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.4 (Dia.) x 45.8mm長さ = 45.8mm直径 = 9.4mm最小温度係数 = -75ppm/℃RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 10Ω 0.4W ±1%
VISHAY¥439税込¥4831袋(25個)翌々日出荷仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 10Ω 0.125W ±1%
VISHAY¥119税込¥1311個翌々日出荷仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 0.125W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN55ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = B14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.37mm長さ = 7.37mm直径 = 2.29mm最小温度係数 = -100ppm/℃RNシリーズ(0.125 → 0.5 W). Vishay RNシリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 → 1 Wの定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 100Ω 0.4W ±1%
VISHAY¥2,998税込¥3,2981袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBA0204温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 10kΩ 0.4W ±1%
VISHAY¥3,998税込¥4,3981袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBA0204温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 10Ω 3W ±1%
VISHAY¥589税込¥6481個3日以内出荷仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mmリード径 = 0.813mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 100kΩ 0.6W ±1%
VISHAY¥579税込¥6371袋(50個)7日以内出荷仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 100Ω 100W ±5%
VISHAY¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 100W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO100ケーススタイル = モールド温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 15.76 x 5 x 20.7mm長さ = 15.76mm奥行き = 5mm高さ = 20.7mmリードピッチ = 10.16mmLTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 100kΩ 1W ±5%
VISHAY¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR68ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6.8 (Dia.) x 19mm長さ = 19mm直径 = 6.8mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RLP2シリーズ 10Ω 2W ±1%
VISHAY¥8,398税込¥9,2381袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RLP2ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±25ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10.2mm長さ = 10.2mm直径 = 4mmリード径 = 0.6mmCECC 40201-006、NFC 83210. NF C83210及びMIL-R-26E. 1 W → 10 W高安定性巻線型抵抗器. Vishay Sfernice RLPシリーズの精密巻線型抵抗器は、優れたΩ安定性と低い温度係数が求められる業務用途向けです。. RLP1及びRLP2シリーズは、成形タイプで提供 RLP3、RLP6、RLP10シリーズはラッカー仕上げで提供 CECC/NFCマーキング - 例: RLP3はRP4とマークRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RLP3シリーズ 10Ω 3W ±1%
VISHAY¥12,980税込¥14,2781袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RLP3ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±25ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.54 (Dia.) x 14mm長さ = 14mm直径 = 5.54mm最小温度係数 = -25ppm/℃CECC 40201-006、NFC 83210. NF C83210及びMIL-R-26E. 1 W → 10 W高安定性巻線型抵抗器. Vishay Sfernice RLPシリーズの精密巻線型抵抗器は、優れたΩ安定性と低い温度係数が求められる業務用途向けです。. RLP1及びRLP2シリーズは、成形タイプで提供 RLP3、RLP6、RLP10シリーズはラッカー仕上げで提供 CECC/NFCマーキング - 例: RLP3はRP4とマークRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ 100Ω 4W ±5%
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 4W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC04ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -80 → -10ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 16.5mm長さ = 16.5mm直径 = 5.5mm最大温度係数 = -10ppm/℃AC04シリーズ、4 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ 10MΩ 1W ±5%
VISHAY¥6,398税込¥7,0381個欠品中仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HTSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.5 (Dia.) x 14mm長さ = 14mm直径 = 3.5mmリード径 = 0.8mmHTS範囲、アキシャル. Vishay Sfernice HTSシリーズは、厚膜、高抵抗 / 高電圧抵抗器です。 HTSシリーズは、はんだコーティングの銅端子を持つエポキシコーティング高純度セラミックコアを備えています。 優れた安定性(1 %)を持ち、低温度係数100 ppm/℃のHTSシリーズは、電力変換時の電流検出、産業用及び医療用電源、モータ制御回路の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ 100mΩ 4W ±5%
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 4W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC04ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -80 → -10ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 16.5mm長さ = 16.5mm直径 = 5.5mm最小温度係数 = -80ppm/℃AC04シリーズ、4 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応