カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- コガネイ(161)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- シライ(11)
- エスコ(10)
- ELPA(9)
- イスカル(8)
- omron(オムロン)(8)
- 大洋ツール(8)
- FKD(フクダ精工)(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- CKD(6)
- 渡辺電機工業(6)
- 京セラ(5)
- 3M(スリーエム)(5)
- NAC(長堀工業)(5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- チバ・テクノ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「e-25x」の検索結果

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 800V, 4-Pin GBPC
VISHAY(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm寸法 = 28.8 x 28.8 x 7.62mmUL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC25シリーズ、Vishay Semiconductor. 高電流: 25 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,25V,4.7μF,±20%
VISHAY¥349税込¥3841個翌々日出荷仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Bリードピッチ = 2.54mm許容差 = ±20%高さ = 7.62mm寸法 = 5 (Dia.) x 7.62mmシリーズ = 199D電解質の種類 = ソリッド直径 = 5mm199Dシリーズ. Vishay 199Dは、ラジアルリード、固体電解タイプのTantalexμコンデンサを組み合わせることで、経済的な高性能を実現します。 199Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応