カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- ホンダ(12)
- brembo(4)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- BRAKING(2)
- サンワサプライ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- MKカシヤマ(1)
- プロト(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- カゴメ(1)
- KSフィルター(1)
- SBS(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- TRW(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「e-96-12」の検索結果

Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-213AB シリコンジャンクション 1V
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(20個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-213AB。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 超高速整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 50ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。超高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応