カテゴリ
- 制御機器(148)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(2)
- SMC(1,032)
- MAZDA(マツダ)(429)
- Panasonic(パナソニック)(425)
- ホンダ(393)
- 日野自動車(256)
- ハンマーキャスター(208)
- RS PRO(180)
- コガネイ(176)
- TRUSCO(138)
- CKD(136)
- BUFFALO(バッファロー)(106)
- BIGM(丸山製作所)(106)
- omron(オムロン)(103)
- ニッサン(90)
- エスコ(83)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](82)
- エレコム(72)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(142)
「e0100」の検索結果
特価

Vishay SMDレジスタ, 3kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040E3001BB100
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷抵抗 = 3kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±15ppm/℃。シリーズ = MMA0204。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +175℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)3k
Vishay SMDレジスタ, 62Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E6209BB100
VISHAY¥29,980税込¥32,9781セット(500個)7日以内出荷抵抗 = 62Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)62
Vishay SMDレジスタ, 3.3kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E3301BB100
VISHAY¥32,980税込¥36,2781セット(500個)7日以内出荷抵抗 = 3.3kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)3.3k
Vishay SMDレジスタ, 220kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E2203BB100
VISHAY¥33,980税込¥37,3781セット(500個)7日以内出荷抵抗 = 220kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220k
Vishay SMDレジスタ, 10kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E1002BB100
VISHAY¥229,800税込¥252,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 33kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E3302BB100
VISHAY¥35,980税込¥39,5781セット(500個)7日以内出荷抵抗 = 33kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)33k
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.2A, 1000V, 9.5 x 9.5 x 10mm, VS-1KAB100E
VISHAY¥419税込¥4611個7日以内出荷ブリッジタイプ = 単相A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = D 38。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 52A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 10μA。寸法 = 9.5 x 9.5 x 10mm。幅 = 9.5mm。ワイヤリード付きブリッジ整流器、VS-1KAB-Eシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリードコンパクト構造 簡単に組み立て、取り付け、在庫管理可能RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 137V, 1.5KE100CA-E3/54
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 137V。最小ブレークダウン電圧 = 95V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = 1.5KE。最大逆スタンドオフ電圧 = 85.5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 10.9A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 5.3 (Dia.) x 9.5mm。テスト電流 = 1mA。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向1500 W、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213659101E3
VISHAY¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリングRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,10V dc, MAL202134101E3
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2500h。等価直列抵抗 = 3.2Ω。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL211819471E3
VISHAY¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 x 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210119153E3
VISHAY¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷静電容量 = 15000μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 50 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 50mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 6800μF, ,100V dc, MAL210119682E3
VISHAY¥299,800税込¥329,7801箱(50個)7日以内出荷静電容量 = 6800μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 105mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL213669479E3
VISHAY¥49,980税込¥54,9781箱(500個)7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 16mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22000μF, ,100V dc, MAL210129223E3
VISHAY¥199,800税込¥219,7801箱(12個)7日以内出荷静電容量 = 22000μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 76 x 105mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22000μF, ,100V dc, MAL210119223E3
VISHAY¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷静電容量 = 22000μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 65 x 105mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,100V dc, MAL202139109E3
VISHAY¥139,800税込¥153,7801箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 10μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL212019101E3
VISHAY¥149,800税込¥164,7801箱(260個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213659471E3
VISHAY¥3,798税込¥4,1781袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。漏れ電流 = 470 μAA。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリングRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL212019479E3
VISHAY¥3,898税込¥4,2881袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,100V dc, MAL213669221E3
VISHAY¥3,198税込¥3,5181袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210619153E3
VISHAY¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷静電容量 = 15000μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 65 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 65mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 20000h。許容差 = -10 to +30%。106 PED-STシリーズ. Vishayの106 PED-STシリーズの電解コンデンサは、+85 ℃で最長20,000時間の長寿命を誇ります。また、ESRとESLがとても低いので、非常に高いリプル電流負荷に対応します。 これらのアルミ電解コンデンサは、絶縁された円筒ケースに密閉された非電解質で構成されており、充電と放電を防止します。 幅広い用途に対応し、フィルタリングと平滑化、パルスシステムにおける蓄電、産業システム、標準電源とスイッチモード電源、コンピュータと通信を含む用途に適しています。. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 低ESR 低ESL 振動と衝撃に対する優れた耐性 高信頼性 シーリングによる圧力逃しを実現RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213819101E3
VISHAY¥3,598税込¥3,9581袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL211828221E3
VISHAY¥869税込¥9561個7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 330μF, ,100V dc, MAL213819331E3
VISHAY¥59,980税込¥65,9781箱(120個)7日以内出荷静電容量 = 330μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL202139479E3
VISHAY¥96,980税込¥106,6781箱(500個)7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 18mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,100V dc, MAL214699901E3
VISHAY¥109,800税込¥120,7801セット(500個)7日以内出荷静電容量 = 10μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mm。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213819471E3
VISHAY¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,100V dc, MAL211815472E3
VISHAY¥7,598税込¥8,3581袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,100V dc, MAL212019221E3
VISHAY¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,100V dc, MAL211839109E3
VISHAY¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 10μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.5 x 18mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,100V dc, MAL202119102E3
VISHAY¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 x 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL202119471E3
VISHAY¥54,980税込¥60,4781箱(120個)7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33μF, ,100V dc, MAL215379339E3
VISHAY¥65,980税込¥72,5781セット(250個)7日以内出荷静電容量 = 33μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 14mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サーミスタ NTC, 100kΩ
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷シリーズ = NTCLG100E2。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.38%/K。熱時定数 = 6s。抵抗@ 25℃ = 100kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 100mW。奥行き = 1.8mm。高さ = 3.75mm。寸法 = 1.8 x 3.75mm。NTCサーミスタ、ガラス封止高温センサ特長 小径: 最小1.8 mm 短い応答時間: 最短0.9秒 広い使用温度範囲: -40 → +200 ℃ 用途 家庭用機器 産業用プロセス制御 未定義
Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201AD
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
715C 40KVDC 100PF ±20% N4700 7543 e4
VISHAY¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●静電容量:100pF●電圧:40kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:21mm●高さ:31mm●寸法:21 (Dia.) x 31mm●抑制クラス:Class I●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-7106-48
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL213668101E3
VISHAY¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。漏れ電流 = 63 μAmA。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリングRoHS指令(10物質対応)対応