カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • KITO(キトー)(163)
  • Panasonic(パナソニック)(123)
  • CKD(66)
  • omron(オムロン)(44)
  • オリエンタルモーター(32)
  • ELPA(27)
  • 渡辺電機工業(25)
  • 富士電機(23)
  • ParkerTAIYO(20)
  • BUFFALO(バッファロー)(16)
  • ダイヤトレンド(16)
  • オーム電機(14)
  • スワロー電機(11)
  • 三菱電機(11)
  • 澤村電気工業(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • エレコム(10)
  • マイクロネット(10)
  • 日本精器(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e10 100v」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 100V, 4-Pin KBU VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 100V, 4-Pin KBU

    VISHAY
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = KBUピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -50 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 23.7mm幅 = 7.1mmUL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード VISHAY

    Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード

    VISHAY(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1セット(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 1000V, 4-Pin KBU VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 1000V, 4-Pin KBU

    VISHAY(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = KBUピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -50 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 23.7mm寸法 = 23.7 x 7.1 x 19.3mmUL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴ありRoHS指令(10物質対応)対応