カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • 大阪ジャッキ製作所(13)
  • ParkerTAIYO(12)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
  • SMC(4)
  • 象印マホービン(2)
  • brembo(2)
  • CKD(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マザーツール(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • ADVANTEC(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アイシン精機(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • EXEDY(1)
  • Vesrah(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e15s10」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーミスタ Vishay NTC VISHAY

    サーミスタ Vishay NTC

    VISHAY(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ

    VISHAY
    409税込450
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = NTCLE100E3。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 3.3mm。奥行き = 3mm。高さ = 9mm。寸法 = 3.3 x 3 x 9mm。Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS対応 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サーミスタ NTC, 15kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 15kΩ

    VISHAY
    8,198税込9,018
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    シリーズ = NTCS0805E3T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -2%/K。熱時定数 = 10s。抵抗@ 25℃ = 15kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。最大定格電力 = 210mW。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm。SMD 0805、ガラス保護NTCサーミスタ特長 TCR範囲: -6 %/K @ -40 ℃ → -2 %/K @ 150 ℃ 許容差: 最小1 % (R25)、1 % (B25/85) ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途 自動車、産業、通信、民生の各用途での温度検出 / 保護 / 補償例: バッテリ充電器 電力供給業者