カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- brembo(2)
- KSフィルター(3)
- NAKATAKI(6)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(9)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(1)
- コクヨ(1)
- ニッサチェイン(1)
- マザーツール(1)
- ワルター(3)
- 大阪ジャッキ製作所(4)
- 水本機械製作所(1)
- 沖電線(1)
- 象印マホービン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「e15s5」の検索結果
特価
関連キーワード

Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ
VISHAY¥409税込¥4501袋(5個)8日以内出荷シリーズ = NTCLE100E3。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 3.3mm。奥行き = 3mm。高さ = 9mm。寸法 = 3.3 x 3 x 9mm。Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS対応 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できますRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サーミスタ NTC, 1kΩ
VISHAY¥459税込¥5051袋(5個)8日以内出荷シリーズ = NTCLE100E3。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 1kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 3.3mm。奥行き = 3mm。高さ = 9mm。動作温度 Min = -40℃。Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS対応 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できますRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サーミスタ NTC, 4.7kΩ
VISHAY¥439税込¥4831袋(5個)8日以内出荷シリーズ = NTCLE100E3。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 3.3mm。奥行き = 3mm。高さ = 9mm。動作温度 Min = -40℃。Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS対応 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できますRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら