カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- 内外電機(10)
- イハラサイエンス(5)
- ホンダ(3)
- THK(2)
- uni(三菱鉛筆)(2)
- 廣杉計器(2)
- SMC(1)
- TDK(1)
- シライ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 協和精工(1)
- エツミ(1)
- ATEN(1)
- SK11(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「e2508」の検索結果

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 800V, 4-Pin GBPC
VISHAY(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm寸法 = 28.8 x 28.8 x 7.62mmUL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC25シリーズ、Vishay Semiconductor. 高電流: 25 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応