カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- CAPTAIN STAG(1)
- KSフィルター(4)
- KYOWA(協和製作所)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- PROMATE(プロメイト)(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- タキロン(1)
- ホンダ(1)
- 三菱ふそう(29)
- 日本衛材(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 800V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC3508-E4/51
VISHAY¥45,980税込¥50,5781箱(100個)7日以内出荷ブリッジタイプ = 単相A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = GBPC。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 28.8 x 28.8 x 7.62mm。幅 = 28.8mm。UL E54214. Vishay Semiconductor GBPC35シリーズ プッシュオン端子付きブリッジ整流器. 高電流:35 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら